Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Hochschiebesicherung-Set Mini/Maxi, anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-16000
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16000
EAN/GTIN:
     4003971160007
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung

Die einbruchhemmende Rolladen-Hochschiebesicherung aus hochwertigem Kunststoff wird von innen zwischen die Führungsschiene und den Rolladenpanzer eingeklemmt und erschwert das Hochschieben des Rolladens von außen. Sie ist von außen nicht ersichtlich und an jede Führungsschienenbreite anpassbar. Eine praktische Seitenkennzeichnung ermöglicht die richtige Montage am Rolladenpanzer. Die Rolladen-Hochschiebesicherung wird nicht dauerhaft montiert und muss vor dem Bedienen des Rolladens entfernt werden. Aufgrund der einfachen Klemm-Montage ist die Rolladen-Hochschiebesicherung auch für Mieter geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 112 x 72 x 23 mm
  • Material: High-Impact ABS
  • Gewicht: 39 g, je Sicherung
  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Farbe: Anthrazit
  • Montage: Klemm-Montage

Lieferumfang

  • 2 x Rolladen-Hochschiebesicherungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,1 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,1 kg
Artikel-Breite:
112 mm
Artikel-Höhe:
72 mm
Artikel-Tiefe:
22 mm
Verpackungs-Breite:
81 mm
Verpackungs-Höhe:
175 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung schellenberg, rolladen klemmsicherung, Schellenberg, Hochschiebesicherung, Schellenberg Hochschiebesicherung, Rolladenklemme, Rolladensicherung gegen Hochschieben, Rolladensicherung gegen Einbruch, Rolladensicherung Klemmsicherung, Rolladen Hochschiebesicherung, 16000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,65*
€ 6,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.