Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Klemmsicherung Mini/Maxi, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-16003
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16003
EAN/GTIN:
     4003971160038
Suchbegriffe:
Rolladen Klemmsicherung
Rolladensicherung
Rollladen Klemmsicherung
Rollladensicherung

Die einbruchhemmende Rolladen-Klemmsicherung aus verzinktem Stahl wird von innen zwischen die Führungsschiene und den Rolladenpanzer eingeklemmt und erschwert so das Hochschieben des Rolladens von außen. Sie ist von außen nicht ersichtlich und für jede Führungsschienenbreite geeignet. Die Rolladen-Klemmsicherung wird nicht dauerhaft montiert und muss vor dem Bedienen des Rolladens entfernt werden. Aufgrund der einfachen Klemm-Montage ist die Sicherung auch für Mieter geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 112 x 53 x 20 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Montage: Klemm-Montage
  • Geeignet für manuelle Rolläden: Ja
  • Geeignet für elektrische Rolläden: Nein

Lieferumfang

  • 2 x Rolladen-Klemmsicherungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,16 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
112 mm
Artikel-Höhe:
53 mm
Artikel-Tiefe:
20 mm
Verpackungs-Breite:
81 mm
Verpackungs-Höhe:
175 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladensicherung schellenberg, rolladen klemmsicherung, Schellenberg, Hochschiebesicherung, Schellenberg Hochschiebesicherung, Rolladenklemme, Rolladensicherung gegen Hochschieben, Rolladensicherung gegen Einbruch, Rolladensicherung Klemmsicherung, Rolladen Hochschiebesicherung, 16003
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.