Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Universal Hochschiebesicherung, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-16007
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     16007
EAN/GTIN:
     4003971160076
Suchbegriffe:
Schellenberg
Rolladen Hochschiebesicherung
Hochschiebesicherung Rolladen
Hochschiebesicherung

Die Universal Hochschiebesicherung und Rolladenaufhängung für manuelle, elektrische oder kurbelbetriebene Rolläden verhindert das Hochschieben des Rolladens von außen.

Das Befestigungsglied wird durch eine einfache Klippbefestigung an der Vierkantlochung der Rolladenwelle mit 40, 50 oder 60 mm Durchmesser festgeklemmt. Die Metallspangen sind auf eine Vierkantlochung mit 58, 65 oder 73 mm flexibel einstellbar. Alternativ ist eine Verschraubung an der Rolladenwelle möglich, wobei zu beachten ist, dass ein verbauter Rolladenmotor durch die Schrauben nicht beschädigt wird.

Auf der anderen Seite der Hochschiebesicherung befindet sich das umkehrbare Aufnahmeprofil für Mini- oder Maxi-Rolladenprofile. Je nachdem welches Rolladensystem verbaut ist, wählen Sie entweder die Seite für Mini- oder für Maxi-Profile aus und schieben die Aufhängung seitlich auf den oberen Profilstab des Rolladenpanzers. Pro Hochschiebesicherung sollte ein Panzergewicht von 7 kg nicht überschritten werden. Bis zu einer Rolladenbreite von 140 cm sind zwei Rolladenaufhängungen ausreichend. Für jede weitere 80 cm benötigen Sie eine weitere Universal Hochschiebesicherung, um eine problemlose Wickelung des Rolladens zu ermöglichen.

Die Anzahl der mittleren Glieder richtet sich nach der Höhe des Rolladenpanzers im Kasten und der Breite des Rolladenkastens. Die Höhe der Aufhängung ist durch einfaches Entfernen der überflüssigen Glieder einstellbar.

Die Hochschiebesicherung von Schellenberg ist für Sturz- bzw. Neubaukästen sowie für herkömmliche Vorbau- oder Aufsatzrolläden geeignet. Die Universal Hochschiebesicherung ist optimal einsetzbar bei Getrieben mit Rutschkupplung oder Endeinschlag. Als optimale Ergänzung dient sie beim Einbau von Rollladenmotoren mit Hinderniserkennung, wie die PLUS und PREMIUM Rolladenmotoren von Schellenberg. Bei Elektroantrieben ohne Endabschaltung ist die Hochschiebesicherung ungeeignet.

Technische Daten

  • Maße: 196 x 160 x 20 mm (1 St.)
  • Gewicht: 119 g (1 St.)
  • Ausführung: 3 Glieder je Sicherung, zzgl. ein Befestigungsglied
  • Höhe Einzelglied: 50 mm
  • Verbindungsart: Scharnierprinzip, Glieder einfach herausnehmbar
  • Max. Zugleistung: 7 kg Panzergewicht pro Hochschiebesicherung
  • Material: Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärktBefestigungslochabstand
  • Mit speziellen Metallspangen: auf 58 / 65 / 73 mm einstellbar
  • Mit Schrauben: auf 60 / 67 / 75 mm einstellbarAufnahmestab für den Rolladenpanzer
  • Aufnahme: 8 mm für Mini-Profile, 14 mm für Maxi-Profile
  • Länge: 160 mm
  • Eigenschaften: seitlich herausschiebbar, umkehrbar

Lieferumfang

  • 2 x Universal Hochschiebesicherungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,24 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,26 kg
Artikel-Breite:
196 mm
Artikel-Höhe:
160 mm
Artikel-Tiefe:
20 mm
Verpackungs-Breite:
195 mm
Verpackungs-Höhe:
119 mm
Verpackungs-Tiefe:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.