Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufputzrahmen, abgerundet, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20006
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20006
EAN/GTIN:
     4003971200062
Suchbegriffe:
Schellenberg
Aufputzrahmen
Schellenberg Aufputzrahmen
Aufputzrahmen weiß

Der weiße Aufputzrahmen mit den Maßen von 85 x 85 x 38 mm ist für verschiedene Schellenberg Steuerungsprodukte geeignet. Für die Aufputz-Montage ist kein Wand-Stemmen notwendig. Der Aufputzrahmen kann für die Schellenberg Zeitschaltuhren STANDARD und PLUS sowie für die Schellenberg Rolladenschalter verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass der Aufputzrahmen gemäß der Schutzklasse IP20 nur für trockene Räume geeignet ist.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 85 x 85 x 38 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: Kunststoff
  • Schutzklasse: IP20, nur für trockene Räume

Lieferumfang

  • 1 x Aufputzrahmen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,1 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Breite:
85 mm
Artikel-Höhe:
85 mm
Artikel-Tiefe:
38 mm
Verpackungs-Breite:
112 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 20006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.