Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Handsender 1-Kanal mit Wandhalterung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20015
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20015
EAN/GTIN:
     4003971200154
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Mit dem 1-Kanal Funk-Handsender in Weiß ist es möglich, einzelne oder bis zu 5 gruppierte Funk-Produkte aus der Ferne zu bedienen. Die großen Tasten sowie eine LED-Funktionsanzeige machen die Bedienung von Funk-Steckdosen, Funk-Lichtmodulen sowie funkfähigen Markisen-, Rolladen- oder Torantriebe von Schellenberg bequem und einfach. Die verschiedenen Funktionen sind abhängig von dem zu steuernden Produkt. So lassen sich Lichtmodule oder Steckdosen per Tastendruck ein- oder ausschalten, wohingegen z. B. Tor- oder Rolladenantriebe auf- oder zugefahren oder gestoppt werden können. Mit dem Funk-Handsender 1-Kanal können bis zu 5 Produkte angelernt und gleichzeitig als Gruppe gesteuert werden. Die Funk-Übertragung erfolgt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und hat eine Reichweite von etwa 20 m im Gebäude. Im Lieferumfang ist zudem eine praktische Wandhalterung enthalten, mithilfe der Handsender immer griffbereit ist und auch als Wandschalter verwendet werden kann.

Optional ist es möglich, den Funk-Handsender in die Smart Home Systeme von Smart Friends oder Schellenberg einzubinden. Der Handsender dient dann als ein zusätzliches Funk-Bedienelement, wenn Smartphone oder Tablet zur Steuerung nicht griffbereit sind. Möchten Sie mehrere Schellenberg Funk-Produkte nicht nur gruppiert, sondern auch unabhängig voneinander bedienen, empfehlen wir die Verwendung des Schellenberg Funk-Handsenders mit 5-Kanälen.

Technische Daten

  • Farbe Handsender: Weiß
  • Farbe Wandhalterung: Weiß
  • Maße Handsender: 40 x 125 x 18 mm
  • Maße Wandhalterung: 80 x 155 x 13 mm
  • Spannungsversorgung: 3 V DC
  • Batterietyp: 2 x LR03, AAA
  • Schutzart: IP 20, nur für trockene Innenräume
  • Funk-Frequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Reichweite Freifeld: max. 150 m
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m
  • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
  • Montage: Aufputz

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Handsender, 1-Kanal
  • 1 x Wandhalter
  • 2 x Batterien, Typ AAA
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,14 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,03 kg
Artikel-Breite:
155 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
17 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Handsender, Schellenberg Handsender, Handsender Schellenberg, Funk-Fernbedienung, Schellenberg Fernbedienung, Handsender 1-Kanal, Handsender 868 MHz, Schellenberg Handsender Alternative, 20015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20016
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.