Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Empfangsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20017
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20017
EAN/GTIN:
     4003971200178
Suchbegriffe:
Schellenberg
Empfangsmodul
Funk Empfangsmodul
Schellenberg Funk Empfangsmodul

Mit dem Funk-Empfangsmodul rüsten Sie bei mechanischen Rolladen-, Raffstore- oder Markisenmotoren eine praktische Funk-Steuerung nach, ohne bestehende Motoren austauschen zu müssen.

Montiert wird das Funk-Empfangsmodul in einer Unterputzdose oder direkt im Rolladenkasten. Sichere und einfach zu handhabende Kabelklemmen für starre Anschlussleitungen erleichtern die Montage. Für den Einsatz im Außenbereich sollte eine Abzweigdose mit der Schutzklasse IP65 verwendet werden. Ist das Funk-Empfangsmodul eingebaut und mit dem Motor verbunden, wird ein separat erhältliches Funk-Bedienelement angelernt. Anschließend können Sie Rolläden oder Markisen öffnen, schließen oder stoppen, die Drehrichtung des Motors ändern oder Raffstore-Lamellen positionsgenau einstellen.

Als ein Funk-Bedienelement eignen sich die Schellenberg Funk-Handsender oder Funk-Zeitschaltuhren. Zusätzlich kann das Funk-Empfangsmodul in ein Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg eingebunden werden. Das ermöglicht die erweiterte Steuerung Ihres Motors per App, über ein Smartphone oder Tablet sowie automatisierte Abläufe in Kombination mit anderen smarten Geräten. Sofern ein intelligenter Lautsprecher im Smart Friends System verwendet wird, ist ebenso eine Steuerung des Motors per Sprachbefehl möglich.

Das Funk-Empfangsmodul ist für die Steuerung von Schellenberg Rohrmotoren STANDARD und PLUS sowie für Markisenmotoren STANDARD verwendbar. Außerdem ist es kompatibel mit den meisten mechanischen Rolladen- und Raffstoremotoren anderer Hersteller.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
  • Schaltstrom: 1 A/230 V AC
  • Nennlast: max. 300 Watt, induktive Last (Motor)
  • Stand-by Verbrauch: < 0,5 Watt
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Funk-System: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Reichweite Freifeld: bis zu 100 m
  • Reichweite im Gebäude: bis zu 20 m
  • Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C
  • Montageart: Unterputzdose, Lochabstand: 60 mm, Tiefe: min. 40 mm
  • Aufputz-Montage: nur in entsprechendem Gehäuse
  • Montage im Außenbereich: nur in Gehäuse mit Schutzart IP65
  • Funk-Bedienelement enthalten: Nein

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Empfangsmodul
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,12 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,07 kg
Artikel-Breite:
45 mm
Artikel-Höhe:
48 mm
Artikel-Tiefe:
24 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.