Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Verlängerungskabel, 3 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20026
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20026
EAN/GTIN:
     4003971200260
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß

Das Verlängerungskabel ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten mit Netzstecker an einer Stelle, wo keine Steckdose vorhanden ist. Gleichzeitig bleibt durch eine Zusatzsteckdose die verwendete Steckdose erhalten. So kann beispielsweise ein elektrischer Gurtwickler von Schellenberg an den Strom angeschlossen werden, ohne dass die Steckdose belegt wird. Das weiße Verlängerungskabel ist für gewöhnliche Schuko-Steckdosen im Innenbereich geeignet und hat eine Kabellänge von 3,0 m. Mit zwei Klebepads kann die verlängerte Steckdose an beliebiger Stelle festgeklebt werden.

Technische Daten

  • Kabellänge: 3,0 m
  • Farbe: Weiß
  • Spannung: 250 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • Stromstärke: 16 A
  • Maximale Anschlussleistung: 3.680 W
  • Schutzart: IP20 (nur für trockene Innenräume)
  • Schutzklasse: 1

Lieferumfang

  • 1 x Verlängerungskabel
  • 2 x Klebepads
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,42 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,45 kg
Artikel-Länge:
3000 mm
Verpackungs-Breite:
203 mm
Verpackungs-Höhe:
320 mm
Verpackungs-Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, Schellenberg, Verlängerungskabel innen, Verlängerungskabel 3m, Strom Verlängerungskabel, Schuko Verlängerung, Schuko Verlängerungskabel, Stromkabel Verlängerung, Verlängerungskabel 16A, 20026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.