Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20031
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20031
EAN/GTIN:
     4003971200314
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr

Die 1-Kanal Funk-Zeitschaltuhr ermöglicht die komfortable Steuerung eines einzelnen oder bis zu fünf gruppierter Funk-Produkte, entweder manuell auf Knopfdruck oder per Zeitautomatik. Zudem ist sie Smart Home fähig und kann in ein kompatibles Smart Home System eingebunden werden. Die Zeitschaltuhr eignet sich nicht nur für Rolladenantriebe mit Funk, sondern ebenso für funkfähige Markisen- oder Torantriebe, Steckdosen oder Lichtschalter von Schellenberg.

Dank der praktischen Wandhalterung kann die Zeitschaltuhr zu einem unauffälligen Wandschalter umfunktioniert werden. Diese kann an einer beliebigen Stelle montiert werden, aufgrund des Batteriebetriebs und einer Reichweite von 20 m im Gebäude. Die Zeitschaltuhr kann durch einfaches Kippen jederzeit aus der Halterung herausgenommen werden und ähnlich einer Fernbedienung verwendet werden. Die Bedienung und Einstellung wird erleichtert durch drei große Tasten für Auf-, Abfahrt und Stopp sowie durch einen Schiebeschalter für das Umschalten zwischen Zeitautomatik und manuellem Betrieb.

Optional kann die Funk-Zeitschaltuhr in ein Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg eingebunden werden und als zusätzliches Steuerelement genutzt werden. Im Smart Home System haben Sie die Möglichkeit verschiedene smarte Geräte per App über ein Smartphone oder Tablet zu steuern, zu kombinieren oder zu automatisieren.

Technische Daten

  • Maße Wandhalterung (B x H x T): 80 x 80 x 12 mm
  • Maße Zeitschaltuhr (B x H x T): 50 x 50 x 17 mm
  • Farbe: Weiß
  • Betriebsspannung: 3 V DC
  • Batterietyp: 1 x CR 2450
  • Funk-Frequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Schutzart: IP 20, nur für trockene Innenräume
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Reichweite Freifeld: max. 100 m
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m
  • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Zeitschaltuhr, 1-Kanal
  • 1 x Wandhalterung
  • 1 x Batterie, Typ CR 2450
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,16 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,16 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
17 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr weiß, Schellenberg, Funk Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Rolladen, Zeitschaltuhr für Rolladen, Zeitschaltuhr Funk, Rolladenschalter mit Zeitschaltuhr, Schellenberg Funk Zeitschaltuhr, Rolladensteuerung Zeitschaltuhr, Funk Zeitschaltuhr Steckdose, Zeitschaltuhr Markisenantrieb, Zeitschaltuhr Torantrieb, Funkgesteuerte Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr funkgesteuert, Funk Zeitschaltuhr mit Fernbedienung, Schellenberg 20031, 20031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.