Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20032
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     4003971200321
Suchbegriffe:
Schellenberg
Funk Zeitschaltuhr
Funk Zeitschaltuhr Premium
Zeitschaltuhr Premium

Die Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM mit fünf Kanälen ermöglicht die komfortable Steuerung von bis zu fünf Funk-Produkten pro Kanal, entweder manuell auf Knopfdruck oder per Zeitautomatik. Zudem ist sie Smart Home fähig und kann in ein kompatibles Smart Home System eingebunden werden. Die Zeitschaltuhr eignet sich nicht nur für Rolladenantriebe mit Funk, sondern ebenso für funkfähige Markisen- oder Torantriebe, Steckdosen oder Lichtschalter von Schellenberg.

Für die automatische Zeitsteuerung Ihres Rolladens stehen mit der Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM verschiedene Programme zur Verfügung. Mit dem Tages- oder Wochenprogramm können Öffnungs- und Schließzeiten für den Rolladen blockweise oder individuell für jeden Wochentag hinterlegt werden. Dabei können einzelne Öffnungs- oder Schließzeiten auch deaktiviert werden, wenn z. B. nur morgens der Rolladen automatisch öffnen soll.

Das Zufalls- oder auch Urlaubsprogramm kann zusätzlich zum Tages- oder Wochenprogramm aktiviert werden. Die Auf- und Abfahrtzeiten des Rolladens werden dann per Zufall ausgewählt und können um bis zu 15 Minuten von der eingestellten Zeit abweichen.

Die Astrofunktion schließt den Rolladen am Abend und richtet sich nach dem standortbezogenen Sonnenuntergang im Jahresverlauf. Hierfür stellen Sie den Standort manuell ein. Die Schließzeit kann bei Bedarf um

/- zwei Stunden abweichend vom Sonnenuntergang eingestellt werden. Unabhängig von der Astrofunktion stellt die Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM die Sommer- sowie Winterzeit automatisch um.

Trotz eines aktiven Zeitprogramms bleibt die manuelle Bedienung der Zeitschaltuhr jederzeit möglich. Ebenso kann je nach Bedarf per Knopfdruck zwischen dem manuellen und dem zeitgesteuerten Betrieb umgeschaltet werden, um beispielsweise ein Aussperren zu vermeiden. Im manuellen Betrieb sind das Tages-, Wochen-, und das Zufallsprogramm sowie die Astrofunktion deaktiviert. Der Rolladen lässt sich dann nur per Knopfdruck steuern.

Dank der praktischen Wandhalterung kann die Zeitschaltuhr zu einem unauffälligen Wandschalter umfunktioniert werden. Diese kann, aufgrund des Batteriebetriebs und einer Reichweite von 20 m im Gebäude, an einer beliebigen Stelle im Wohnraum montiert werden. Durch einfaches Kippen kann die Zeitschaltuhr jederzeit aus der Halterung herausgenommen und ähnlich einer Fernbedienung verwendet werden. Große Tasten und ein gut lesbares Display erleichtern die Einstellung und Bedienung der Zeitschaltuhr PREMIUM.

Optional kann die Funk-Zeitschaltuhr in ein Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg eingebunden werden und als zusätzliches Steuerelement genutzt werden. Im Smart Home System haben Sie die Möglichkeit verschiedene smarte Geräte per App über ein Smartphone oder Tablet zu steuern, zu kombinieren oder zu automatisieren.

Technische Daten

  • Maße Wandhalterung (B x H x T): 80 x 155 x 12 mm
  • Maße Zeitschaltuhr (B x H x T): 50 x 125 x 17 mm
  • Farbe: Weiß
  • Betriebsspannung: 3 V DC
  • Batterietyp: 2 x 1,5 V, Typ AAA
  • Akku: Verwendung von Akkus ist möglich (1,2 V, Typ AAA)
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. 10 dBm
  • Funkreichweite im Gebäude: bis zu 20 m
  • Funkreichweite im Freifeld: bis zu 100 m
  • Schutzart: IP 20, nur für trockene Räume
  • Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Receiverkategorie: 3
  • Montageart: Aufputz

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Zeitschaltuhr PREMIUM
  • 1 x Wandhalterung
  • 2 x Batterien, Typ AAA
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Schrauben
  • 2 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,3 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,3 kg
Artikel-Breite:
155 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
17 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.