Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funksteckdose für innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20033
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20033
EAN/GTIN:
     4003971200338
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
schellenberg funksteckdose

Mit der Funksteckdose für innen können verschiedene elektrische Geräte wie beispielsweise Lampen aus der Ferne manuell oder automatisiert ein- oder ausgeschaltet werden. Die Funksteckdose ist ein Zwischenstecker mit smartem Funkempfang und wird in eine herkömmliche Schukosteckdose eingesteckt. Das elektrische Gerät wird anschließend an der Funksteckdose angeschlossen und kann nun mithilfe dieser fernbedient werden. Für die Ansteuerung benötigen Sie zusätzlich einen Schellenberg Funk-Sender. Mit diesem können pro Sendekanal bis zu 5 Funksteckdosen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden.

Sofern in Ihrem Haushalt ein Smart Home System von Smart Friends vorhanden ist, haben Sie noch mehr Bedienmöglichkeiten. Die Funksteckdose kann dann als eine weitere Komponente in das Smart Friends System eingebunden und mithilfe der Smart Friends App über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Ebenso ist es möglich, sie mit anderen smarten Geräten zu kombinieren und zu automatisieren. Ist bei der Smart Friends Box die Remote-Home-Funktion aktiviert, kann die Funksteckdose zusätzlich von unterwegs gesteuert oder mit einem Amazon Echo oder Google Home Produkt verbunden werden. Dies ermöglicht die zusätzliche Steuerung der Funksteckdose per Sprachbefehl.

Praktisch ist auch die Möglichkeit der direkten Anbindung von bis zu 10 Schellenberg Funk-Alarmgriffen an einer Funksteckdose. Löst bei einem Funk-Alarmgriff der Alarm aus, weil ein Einbruchversuch erkannt wird, schaltet sich die Funksteckdose automatisch ein. Die an der Funksteckdose angeschlossene Lampe oder Sirene wird dann durch den ausgelösten Alarm eingeschaltet.

Technische Daten

  • Versorgungsspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Stand-by Verbrauch: < 0,5 Watt
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
  • Funk-System: 868,4 MHz, SRS
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m

Lieferumfang

  • 1 x Funksteckdose
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,29 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,29 kg
Artikel-Breite:
60 mm
Artikel-Höhe:
110 mm
Artikel-Tiefe:
42 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
310 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: smarthome schaltsteckdose, Schellenberg, Schellenberg Funksteckdose, Schellenberg Steckdose, Funksteckdose innen, Funk Steckdose, Steckdose mit Funk, Smarte Steckdose, Smarte Steckdose für innen, Steckdose mit Fernbedienung, Steckdose fernbedienbar, 20033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.