Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funksteckdose für außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20034
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20034
EAN/GTIN:
     4003971200345
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Smart Home Lichterkette

Mit der Funksteckdose für den Außenbereich können verschiedene elektrische Geräte wie beispielsweise Lampen aus der Ferne manuell oder automatisiert ein- oder ausgeschaltet werden. Die Funksteckdose ist ein Zwischenstecker mit smartem Funkempfang und wird in eine herkömmliche Schukosteckdose eingesteckt. Das elektrische Gerät wird anschließend an der Funksteckdose angeschlossen und kann nun mithilfe dieser fernbedient werden. Für die Ansteuerung benötigen Sie zusätzlich einen Schellenberg Funk-Sender. Mit diesem können pro Sendekanal bis zu 5 Funksteckdosen gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. Die smarte Funksteckdose ist für den Außenbereich optimiert, spritz- und wetterfest und kann beispielsweise für die Fernsteuerung eines Rasensprengers oder einer Lichterkette verwendet werden.

Noch mehr Bedienmöglichkeiten haben Sie, sofern in Ihrem Haushalt ein Smart Home System von Smart Friends vorhanden ist. Die Funksteckdose kann dann als eine weitere Komponente in das Smart Friends System eingebunden und mithilfe der Smart Friends App über ein Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Ebenso ist es möglich, sie mit anderen smarten Geräten zu kombinieren und zu automatisieren. Ist bei der Smart Friends Box die Remote-Home-Funktion aktiviert, kann die Funksteckdose zusätzlich von unterwegs gesteuert oder mit einem Amazon Echo oder Google Home Produkt verbunden werden. Dies ermöglicht die zusätzliche Steuerung der Funksteckdose per Sprachbefehl.

Technische Daten

  • Versorgungsspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Stand-by Verbrauch: < 0,5 Watt
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C
  • Funk-System: 868,4 MHz, SRS
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m

Lieferumfang

  • 1 x Funksteckdose
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,33 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,33 kg
Artikel-Breite:
60 mm
Artikel-Höhe:
110 mm
Artikel-Tiefe:
42 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
80 mm
Verpackungs-Tiefe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: außenlichterkette 20m, außenlichterkette, Schellenberg, Schellenberg Funksteckdose, Schellenberg Steckdose, Funksteckdose, Funksteckdose außen, Funk Steckdose, Steckdose mit Funk, Smarte Steckdose, Smarte Steckdose für außen, Steckdose mit Fernbedienung, Steckdose fernbedienbar, 20034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.