Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Vorbaurolladen-Set Türen, 100 x 210 cm, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20083
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20083
EAN/GTIN:
     4003971200833
Suchbegriffe:
Rollladen-Profil
Rollladenprofil
rollladenprofil

Ein Rolladen schützt Ihr Zuhause vor starker Sonneneinstrahlung, erhöht die Dämmung bei Kälte, Hitze oder Lärm und dient als zusätzliche Barriere gegen Insekten oder Einbrecher. Dieses Vorbaurolladen-Set für Türen eignet sich nicht nur für Renovierungen, sondern auch für die Nachrüstung oder den Neubau eines Rolladens und beinhaltet alle Bauteile, die Sie dafür benötigen. Der Vorbaurolladen wird wahlweise auf dem Mauerwerk oder in der Türlaibung montiert. Somit liegt der gesamte Rolladen außen und verhindert so, dass Kälte ins Haus gelangen kann.

Der Hauptbestandteil des Vorbaurolladens ist der Rolladenpanzer. Er ist gegen seitliches Verschieben arretiert und besteht aus witterungsbeständigen PVC-Profilen in Grau mit stabilem Mehrkammer-System. Die Profile entsprechen dem Rolladensystem Mini und haben eine Deckhöhe von 37 mm sowie eine Tiefe von 8 mm. Der Rolladenpanzer wird mit einer Aluminium-Endleiste mit integriertem Gummikeder abgeschlossen. Der Gummikeder sorgt für ein geräuscharmes Aufsetzen des Rolladens und verhindert das Festfrieren sowie Beschädigungen an der Fensterbank.

Der Rolladenpanzer wird im 45°-Rolladenkasten aus witterungsbeständigem Aluminium aufgewickelt. Darin befindet sich die Stahlrohrwelle mit Achtkantprofil, an welcher die Rolladenaufhängungen, die Gurtscheibe und die Walzenhülse befestigt werden. Der Rolladenbehang wird in zwei Aluminium-Führungsschienen mit Gummikeder geführt, welche die Lauf- und Windgeräusche des Rolladens reduzieren. Zu dem Vorbaurolladen-Set gehören weiterhin eine Rolladengurtführung, ein Aufschraubwickler mit vormontiertem Rolladengurt, eine Schneidhilfe zum Kürzen der Bauteile sowie weiteres Montagezubehör. Statt der Rolladenbedienung per Hand ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt einen Rolladenmotor oder elektrischen Gurtwickler von Schellenberg nachzurüsten.

Dieses Vorbaurolladen-Set mit den Maßen 100 x 210 cm ist ideal für Türen geeignet und kann in Höhe und Breite individuell gekürzt werden. Die Maße ergeben sich aus der lichten Höhe und Breite Ihrer Tür.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße: (B x H): 100 x 210 cm
  • Profildeckhöhe: 37 mm
  • Profiltiefe: 8 mm
  • Material Panzer: PVC
  • Farbe Panzer: Grau
  • Material Endleiste: Aluminium
  • Farbe Endleiste: Silber
  • Material Vorbaukasten: Aluminium
  • Farbe Vorbaukasten: Weiß
  • Material Führungsschienen: Aluminium
  • Farbe Führungsschienen: Weiß
  • Rolladengurt Breite: 14 mm
  • Farbe Rolladengurt: Grau
  • Durchmesser Rolladenwelle: 40 mm
  • Montage: auf dem Mauerkwerk oder in der Türlaibung

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenpanzer
  • 1 x Rolladenkasten
  • 1 x Rolladenwelle
  • 2 x Führungsschienen
  • 1 x Endleiste
  • 1 x Gurtscheibe inkl. Walzenhülse
  • 1 x Walzenhülse
  • 2 x Wandlager
  • 3 x Rolladenaufhängungen
  • 1 x Aufschraubwickler
  • 1 x Gurtband
  • 1 x Rolladengurtführung
  • 1 x Schneidhilfe
  • 1 x Montagezubehör-Set
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
14,88 kg
Artikel-Gewicht netto:
14,88 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
2100 mm
Verpackungs-Breite:
245 mm
Verpackungs-Höhe:
1340 mm
Verpackungs-Tiefe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Vorbaurolladen, Vorbaurolladen Set, Vorbaurolladen Komplettset, Schellenberg Vorbaurolladen, Vorbaurolläden, Tür Vorbaurolladen, Vorbaurolladen außen, 20083
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,67*
€ 206,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20081
ab € 118,71*
Ähnlich
Schellenberg
20082
ab € 133,66*
Ähnlich
Schellenberg
20080
ab € 103,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.