Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenpanzer-Set Maxi, 120 x 140 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20096
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20096
EAN/GTIN:
     4003971200963
Suchbegriffe:
Rollladen-Profil
Rollladenprofil
rollladenprofil

Ein Rolladen schützt Ihr Zuhause vor starker Sonneneinstrahlung, erhöht die Dämmung bei Kälte, Hitze oder Lärm und dient als zusätzliche Barriere gegen Insekten oder Einbrecher. Dieses Rolladenpanzer-Set aus leichten PVC-Profilen ist ideal für die Erneuerung oder den Neubau eines Rolladens.

Das einbaufertige Set hat die Maße 120 x 140 cm und besteht aus einem PVC-Rolladenpanzer in Weiß, drei Rolladenaufhängungen sowie einer Winkelendleiste aus PVC. Die Breite lässt sich bei Bedarf mit einer Säge kürzen und die Höhe durch das Entnehmen oder Hinzufügen von separat erhältlichen Einzelprofilen anpassen.

Der Rolladenpanzer ist gegen seitliches Verschieben arretiert und besteht aus witterungsbeständigen PVC-Profilen mit stabilem Mehrkammer-System. Die Profile entsprechen dem Rolladensystem Maxi und haben eine Deckhöhe von 52 mm sowie eine Tiefe von 14 mm. Für ein ordentliches Auf- bzw. Abwickeln des Rolladens, wird eine Achtkantwelle mit 60 mm Durchmesser benötigt, an welche die Rolladenaufhängungen befestigt werden. Soll der Rolladen mit einem Gurtwickler bedient werden, wird ein Rolladengurt mit einer Breite von 23 mm benötigt.

Der Rolladenpanzer wird mit der beiliegenden PVC-Winkelendleiste abgeschlossen, die verhindert, dass der Rolladen auf der Fensterbank aufschlägt und Schaden nimmt. Zudem verhindert der Winkel, dass der Rolladenpanzer vollständig in den Rolladenkasten eingezogen wird.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H): 120 x 140 cm
  • Profildeckhöhe: 52 mm
  • Profiltiefe: 14 mm
  • Material Panzer: PVC
  • Material Endleiste: PVC
  • Material Aufhängungen: rostfreier Stahl
  • Farbe Panzer: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenpanzer
  • 3 x Rolladenaufhängungen
  • 1 x PVC-Winkelendleiste
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
6,69 kg
Artikel-Gewicht netto:
6,76 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
1400 mm
Verpackungs-Breite:
215 mm
Verpackungs-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Rolladen Set, Rolladen Komplettset, Rolladenpanzer, Rolladenpanzer Set, Schellenberg Rolladenpanzer, Schellenberg Rolladenpanzer Set, Rolladenpanzer Kunststoff, Kunststoff Rolladen, Rolladenbehang, Rolladen Kunststoff, Rolladenpazer Kunststoff grau, Rolladenpanzer grau, Maxi Rolladenpanzer, Rolladenpanzer Maxi, 20096
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.