Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufsatzrolladen-Set für Fenster, 120 x 140 cm, weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20099
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20099
EAN/GTIN:
     4003971200994
Suchbegriffe:
Rollladen-Profil
Rollladenprofil
rollladenprofil

Ein Rolladen schützt Ihr Zuhause vor starker Sonneneinstrahlung, erhöht die Dämmung bei Kälte, Hitze oder Lärm und dient als zusätzliche Barriere gegen Insekten oder Einbrecher. Ein Aufsatzrolladen bildet mit einem Kunststofffenster eine Einheit und eignet sich insbesondere dann, wenn bei einer Gebäudesanierung oder beim Neubau neue Fenster eingesetzt werden. Bei der Montage wird der Aufsatzrolladenkasten mithilfe des Universaladapters und des Metallverbinders mit dem Fensterprofil verbunden und in die Maueröffnung eingesetzt.

Der Hauptbestandteil des Aufsatzrolladens ist der Rolladenpanzer. Dieser ist gegen seitliches Verschieben arretiert und besteht aus durchgefärbten, witterungsbeständigen PVC-Profilen in Grau mit stabilem Mehrkammer-System. Die Profile entsprechen dem Rolladensystem Mini und haben eine Deckhöhe von 37 mm sowie eine Tiefe von 8 mm.

Der Rolladenpanzer wird mit einer Aluminium-Endleiste mit integriertem Gummikeder abgeschlossen. Der Gummikeder sorgt für ein geräuscharmes Aufsetzen des Rolladens und verhindert das Festfrieren sowie Beschädigungen an der Fensterbank. An der Endleiste werden zudem die zwei Anschlagstopfen festgeschraubt, die dafür sorgen, dass der Behang nicht vollständig in den Kasten eingezogen wird.

Der Rolladenpanzer wird im Aufsatzkasten aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter EPS-Dämmung aufgewickelt. Dieser lässt sich nach dem Einbau raumseitig mithilfe einer Revisionsklappe öffnen. Der Rolladenkasten hat die Maße von maximal 120,0 x 16,5 x 22,0 cm (B x H x T). Darin befindet sich die Stahlrohrwelle mit Achtkantprofil und einem Durchmesser von 40 mm. An ihr werden die Rolladenaufhängungen, die Gurtscheibe und die Walzenhülse befestigt, die zur Bedienung des Rolladens notwendig sind.

Der Rolladenbehang wird in zwei Aluminium-Führungsschienen mit Gummikeder geführt, welche die Lauf- und Windgeräusche des Rolladens reduzieren. Zum weiteren Zubehör des Aufsatzrolladen-Sets gehören ein Aufschraubgurtwickler mit grauem Rolladengurt, eine Schneidhilfe zum Kürzen der Bauteile, Anschlagstopfen sowie weiteres Montagezubehör. Statt der Rolladenbedienung per Hand ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt einen Rolladenmotor oder elektrischen Gurtwickler von Schellenberg nachzurüsten.

Dieses Aufsatzrolladen-Set mit den maximalen Maßen von 120 x 140 cm ist ideal für Kunststofffenster mit einer Höhe von max. 123,5 cm und einer Breite von max. 120 cm. Bei Bedarf kann der Aufsatzrolladen in Höhe und Breite individuell gekürzt werden.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße montiert (B x H x T): max. 120 x 140 x 22 cm
  • Fenstermaße (B x H): max. 120 x 123,5 cm
  • Kastengröße (B x H x T): max. 120 x 16,5 x 22 cm
  • Gewicht: 11,808 kg
  • Profildeckhöhe: 37 mm
  • Profiltiefe: 8 mm
  • Material Panzer: PVC
  • Farbe Panzer: Grau
  • Material Endleiste: Aluminium
  • Material Führungsschienen: Aluminium
  • Farbe Führungsschienen: Weiß
  • Material Aufsatzkasten: Kunststoff
  • Farbe Aufsatzkasten: Weiß
  • Farbe Gurtwickler: Weiß
  • Farbe Rolladengurt: Grau
  • Rolladengurtbreite: 14 mm
  • Durchmesser Rolladenwelle: 40 mm
  • Montage: auf dem Fenster

Lieferumfang

  • 1 x Aufsatzrolladenkasten
  • 2 x Führungsschienen
  • 1 x Rolladenpanzer
  • 2 x Anschlagstopfen
  • 1 x Achtkantwelle (40 mm)
  • 3 x Rolladenaufhängungen
  • 1 x Walzenhülse
  • 1 x Gurtscheibe
  • 2 x Lagerplatten
  • 2 x Lagerabdeckungen (zweiteilig)
  • 1 x EPS Schall- und Wärmedämmung (zweiteilig)
  • 2 x Dämmung-Seitenteile
  • 1 x Gurtwickler inklusive Rolladengurt
  • 1 x Gurtführung
  • 1 x Universaladapter
  • 2 x Metallverbinder
  • 50 x Schrauben
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
13,91 kg
Artikel-Gewicht netto:
13,91 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
1400 mm
Verpackungs-Breite:
240 mm
Verpackungs-Höhe:
1330 mm
Verpackungs-Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Aufsatzrolladen, Aufsatzrolladen Mini, Aufsatzrolladen 120 x 140, Schellenberg Aufsatzrolladen, Aufsatzrolläden, Aufsatzrollos, Fenster Aufsatzrolladen, Aufsatz Rolläden, Aufsatzrollade, Mini Aufsatzrolladen, 20099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20098
ab € 133,19*
Ähnlich
Schellenberg
20097
ab € 117,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.