Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Kurbelverlängerung für Markisenantrieb PREMIUM, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20262
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20262
EAN/GTIN:
     4003971202622
Suchbegriffe:
Schellenberg
Markisenkurbel
Kurbelverlängerung
Markisenantrieb

Die Schellenberg Kurbelverlängerung eignet sich für schwer erreichbare Markisen. Sie verlängert die vorhandene Kurbelstange um 50 cm. Somit können Sie den Markisenantrieb in einer gut erreichbaren Höhe anbringen und besser bedienen. Die Kurbelverlängerung ersetzt die vorhandene Kurbelstange und ist einfach zu montieren. Dazu ziehen Sie die obere Kappe des Antriebs ab, tauschen die vorhandene Kurbel durch die Kurbelverlängerung aus und stecken die Kappe wieder auf. Die Kurbelverlängerung ist geeignet für die Schellenberg Markisenantriebe PLUS und PREMIUM.

Technische Daten

  • Länge: 50 cm
  • Material: glanzverzinktes Metall

Lieferumfang

  • 1 x Kurbelverlängerung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,26 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,26 kg
Artikel-Länge:
500 mm
Verpackungs-Breite:
85 mm
Verpackungs-Höhe:
570 mm
Verpackungs-Tiefe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.