Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Leiselauf-Wandlager-Set für Rolläden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20305
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20305
EAN/GTIN:
     4003971203056
Suchbegriffe:
Rollladenlagerschale

Das Leiselauf-Wandlager mit einem Dämpfungsblock aus hochwertigem Gummi, eignet sich für motorisierte Rolläden. Es gleicht die Höhentoleranzen der Befestigungsschrauben aus und reduziert so die Geräusche des Rolladenmotors. Das Leiselauf-Wandlager-Set eignet sich sowohl für Mini-, als auch für Maxi-Rolladensysteme und besteht aus zwei Teilen. Die Vierkantaufnahme dient der Aufnahme des Rolladenmotors, die runde Aufnahme ermöglicht die Drehbewegung der Rolladenwelle bzw. der Walzenhülse. Das Leiselauf-Wandlager wird im Rolladenkasten befestigt, wobei die enormen Kräfte eines motorisierten Rolladens beachtet werden sollten.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 65 x 135 x 18 mm
  • Farbe: Silber
  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Material: verzinkte Stahlplatte, Dämpfungsblock aus Gummi

Lieferumfang

  • 1 x Wandlager mit Vierkantaufnahme
  • 1 x Wandlager mit Rundaufnahme
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,32 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,32 kg
Artikel-Breite:
65 mm
Artikel-Länge:
135 mm
Artikel-Tiefe:
18 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
140 mm
Verpackungs-Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Leiselauf Wandlager, Leiselauf Wandlager, Rolladen Wandlager, Wandlager Rolladen, Wandlager, Rolladenzubehör, 20305
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.