Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rohrmotor STANDARD Maxi 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-20610
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     20610
EAN/GTIN:
     4003971206101
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
SmartHome Rohrmotor

Der mechanische Rohrmotor STANDARD mit 10 Nm dient der Motorisierung eines Rolladens bis zu einer Fläche von 4,2 m² und einem Gewicht von 20 kg. Er ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und wird direkt in die Achtkantwelle mit einem Durchmesser von 60 mm eingebaut. Die Endlagen werden nach dem Einbau mechanisch mit einem Einstellstift eingestellt.

Der laufruhige Rohrmotor STANDARD zeichnet sich durch eine starke, verschleißarme Bremse sowie einen wartungsfreien Motor mit einer hochwertigen Getriebeeinheit mit Sinterzahnrädern aus. Ein extrabreiter Mitnehmer kompensiert eine ungerade zugeschnittene Rolladenwelle und die Sondergröße des Adapters sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf die Rolladenwelle. Durch einen thermischen Überlastungsschutz schaltet sich der Motor bei Überhitzung ab und schont so den Motor. Für die Steuerung des Rohrmotors STANDARD wird ein separat erhältliches Steuerelement benötigt. Hierfür eignen sich die Schellenberg Rolladenschalter oder die Schellenberg Zeitschaltuhren. Die Steuerung mehrerer Rolladenmotoren lässt sich durch die Verwendung eines Relais realisieren. Für den Einbau in den Rolladenkasten liegt ein höhenverstellbares Wandlager dem Lieferumfang bei. Die Stromversorgung erfolgt über ein vieradriges Anschlusskabel mit 2 m Länge.

Mit dem Rohrmotor STANDARD haben Sie die Option zu einem späteren Zeitpunkt eine Funk-Steuerung nachzurüsten. Dafür benötigen Sie ein Schellenberg Funk-Rolladenschalter oder ein Schellenberg Funk-Empfangsmodul. Die Funk-Steuerung ermöglicht die Bedienung des Motors aus der Ferne, mit einem Schellenberg Funk-Handsender oder einer Schellenberg Funk-Zeitschaltuhr. Nach einer Funknachrüstung kann der Rohrmotor STANDARD in ein kompatibles Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg integriert werden.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Achtkantwelle: 60 mm Durchmesser
  • Einbaulänge (mit Adapter): max. 500 mm
  • Zugkraft: max. 20 kg
  • Drehmoment: 10 Nm
  • Fläche Kunststoff-Rolläden: max. 4,2 m²
  • Fläche Aluminium-/Holz-Rolläden: max. 3,0 m²
  • Nachrüstung auf Funksteuerung möglich: Ja
  • Bedienelement inkl.: Nein
  • Endlageneinstellung: Mechanisch (mit Einstellstift)
  • Wandlager inkl.: Ja
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Nennleistung: 112 Watt
  • Stromaufnahme: 0,49 A
  • Drehzahl: 15 rpm
  • Einschaltdauer: max. 4 Minuten
  • Zuleitungskabel: 2,0 m, vieradrig
  • Schutzklasse: IP44

Lieferumfang

  • 1 x Rohrmotor Standard Maxi 10 Nm mit Kabel
  • 1 x Adapter-Set
  • 1 x Wandlager
  • 1 x Einstellwerkzeug
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
2,34 kg
Artikel-Gewicht netto:
2,34 kg
Artikel-Breite:
65 mm
Artikel-Länge:
485 mm
Artikel-Tiefe:
65 mm
Artikel-Durchmesser:
45 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
585 mm
Verpackungs-Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor schellenberg, rohrmotor, Schellenberg, Rolladenantrieb, Schellenberg Rohrmotor, Schellenberg Rolladenmotor, Schellenberg Rolladenantrieb, Rohrmotor 60 mm, Rohrmotor Maxi, Rohrmotor Standard, Rohrmotor Standard 10, Schellenberg Rohrmotor Standard, Schellenberg Rohrmotor Standard 10, 20610
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20615
ab € 41,67*
Ähnlich
Schellenberg
20620
ab € 47,44*
Ähnlich
Schellenberg
20640
ab € 54,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.