Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Lichtschalter, Unterputz, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-21002
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     21002
EAN/GTIN:
     4003971210023
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Der Funk-Lichtschalter funktioniert wie ein herkömmlicher Lichtschalter für Wand- und Deckenleuchten, lässt sich jedoch zusätzlich mit einem Funk-Bedienelement, per App oder per Sprachbefehl steuern. Er wird Unterputz in eine vorhandene Schalterdose montiert und ersetzt die meisten 1-poligen Lichtschalter im Innenbereich. Das schlichte Design fügt sich dabei gut in Ihre Wohnumgebung ein. Durch die einfache Umrüstung bzw. den schnellen Rückbau eignet sich dieser Schalter auch für Mieter.

Manuelle Bedienung des Lichtschalters

Zum einen können Sie den Funk-Lichtschalter über den Flächentaster bedienen und das Licht manuell ein- oder ausschalten.

Funk- und Zeitsteuerung für Leuchten

Zum anderen ist die Steuerung der Leuchten mit Funk in Kombination mit einem Schellenberg Funk-Bedienelement möglich. Hierfür können Sie einen Schellenberg Funk-Handsender oder eine der Schellenberg Funk-Zeitschaltuhren verwenden. Letztere bieten zusätzlich die Möglichkeit die Decken- oder Wandleuchte automatisch zu bestimmten Uhrzeiten ein- oder auszuschalten. Damit können Sie Ihre Anwesenheit simulieren, wenn Sie längere Zeit das Haus verlassen.

Beleuchtung per App steuern

Der Funk-Lichtschalter ist ein Smart Home Produkt. Das ermöglicht ihn optional in ein Smart Home System von Schellenberg oder Smart Friends zu integrieren. Alles was Sie hierfür benötigen ist die jeweilige Smart Home Zentrale. Die Beleuchtung ist dann über den Funk-Schalter mit der Smart Home App mit einem Smartphone oder Tablet steuerbar. Darüber hinaus lassen sich Zeitpläne und Aktionen in Kombination mit anderen Produkten für die automatische Lichtsteuerung einstellen.

Alexa, schalte das Licht aus"

Verwenden Sie gerne Ihren smarten Sprachassistenten von Google Assistant oder Amazon Alexa, dann kann das Smart Friends System eine komfortable Ergänzung sein. Ist der Funk-Lichtschalter in das Smart Friends System eingebunden und die Remote-Home-Funktion aktiviert können Sie die Beleuchtung mit den Sprachassistenten per Sprachbefehl ein- oder ausschalten. Das ist besonders praktisch, wenn das Smartphone oder das Tablet nicht zur Hand ist.

Technische Daten

  • Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
  • Schaltstrom: 2,6 A/230 V/50 Hz
  • Nennlast: max. 600 Watt
  • Schaltleistung Glühfadenlampe: max. 60 Watt
  • Schaltleistung Energiesparlampe: max. 120 Watt
  • Schaltleistung Leuchte mit Trafo: max. 120 VA (primär)
  • Standby Verbrauch: = 0,5 Watt
  • Schutzart: IP 20, nur für trockene Innenräume
  • Funk-Frequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Reichweite Freifeld: max. 100 m
  • Reichweite im Gebäude: max. 20 m
  • Umgebungstemperatur: 0 °C - 50 °C

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Lichtschalter
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Schrauben
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,15 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Funklichtschalter, Funk-Lichtschalter, Funk-Lichtschalter Unterputz, Funkschalter, Funkschalter Licht, Funksteuerung Licht, Lichtschalter mit Funk, Lichtschalter mit Fernbedienung, Funkschalter Unterputz mit Fernbedienung, Funk Lichtschalter mit Fernbedienung, Lichtschalter Funk nachrüsten, Ferngesteuerter Lichtschalter, Smart Home Lichtsteuerung, Smarthome Unterputz Lichtschalter, 21002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.