Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Funk-Rolladenschalter, Unterputz, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-21007
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     21007
EAN/GTIN:
     4003971210078
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Der Funk-Rolladenschalter ermöglicht die komfortable Funk-Steuerung von mechanischen Rolladen- oder Raffstoremotoren. Er ersetzt einen vorhandenen Rolladen- oder Raffstoreschalter und erweitert Ihre Steuerungsmöglichkeiten. Durch große Tasten ist eine einfach zu handhabende Bedienung direkt am Gerät möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, ein Funk-Bedienelement von Schellenberg für die Steuerung aus der Ferne zu nutzen. Hierfür eignen sich die separat erhältlichen Schellenberg Funk-Handsender oder Funk-Zeitschaltuhren. Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht nur Rolläden bewegt, sondern auch Raffstore-Lamellen positionsgenau eingestellt werden können.

Der Funk-Rolladenschalter wird in eine vorhandene Schalterdose eingebaut und mit zwei beiliegenden Schrauben sowie zusätzlich vormontierten Rastkrallen in der Dose fixiert. Sichere Kabelklemmen erleichtern den Anschluss von starren Leitungen. Er hat einen Ausschnitt von 50 x 50 mm und kann somit in einen Wechselrahmen oder einen Wechselrahmen-Adapter nach DIN 49075 eingebaut werden. Der Funk-Rolladenschalter ist geeignet für alle Schellenberg STANDARD und PLUS Rolladenmotoren sowie für die meisten Rohr- und Raffstoremotoren mit mechanischer Endlageneinstellung anderer Hersteller. Bitte beachten Sie, dass der Funk-Rolladenschalter gemäß der Schutzklasse IP20 nur für trockene Innenräume geeignet ist.

Optional kann der Funk-Rolladenschalter in ein Smart Home System von Smart Friends oder Schellenberg eingebunden und in Kombination mit unzähligen anderen smarten Geräten automatisiert werden. Dadurch ergibt sich z. B. die Option den Schalter über ein Smartphone oder Tablet zu bedienen.

Technische Daten

  • Maße Rahmen (B x H x T): 80 x 80 x 40 mm
  • Maße Ausschnitt (B x H): 50 x 50 mm
  • Farbe: Anthrazit
  • Betriebsspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Schaltstrom: 1A/230 V AC
  • Nennlast: max. 300 Watt, induktive Last (Motor)
  • Stand-by Verbrauch: = 0,5 Watt
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Funkfrequenz: 868,4 MHz, Schellenberg Radio System
  • Sendeleistung: max. +10 dBm/10 mW
  • Funkreichweite im Freifeld: bis zu 100 m
  • Funkreichweite im Gebäude: bis zu 20 m
  • Zulässiger Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Montageart: Unterputz, Unterputz-Dose 60 mm Lochabstand, mindestens 40 mm Tiefe

Lieferumfang

  • 1 x Funk-Rolladenschalter, inklusive Rahmen
  • 2 x Befestigungsschrauben
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,18 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,18 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladenschalter schellenberg, smarthome einbauschalter, Schellenberg, Funk Rolladenschalter, Schellenberg Rolladenschalter, Elektrische Rolladen Schalter, Rolladenschalter Unterputz, Rolladenschalter Funk, Smarter Rolladenschalter, Elektrische Rolläden Schalter, Rolladen Schalter Smart, Rolladenschalter Schellenberg, Rolladenschalter Funk nachrüsten, 21007
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
20030
ab € 39,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.