Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Relais, zentral, 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-24200
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     24200
EAN/GTIN:
     4003971242000
Suchbegriffe:
Schellenberg
Relais
Rolladen Relais
Rolladen Zentralsteuerung mit Relai...

Mit dem langlebigen Rolladen-Relais können Sie bis zu vier Rohrmotoren über ein Bedienelement gleichzeitig steuern, z. B. mit den Schellenberg Rolladenschaltern oder Zeitschaltuhren. Das Relais ist ausgelegt für die Gruppensteuerung von Schellenberg Rohrmotoren STANDARD. Es benötigt eine Betriebsspannung von 230 V AC/50 Hz und hat ein Gesamtschaltvermögen von maximal 8 A, was 2 A je Rolladenmotor entspricht. Das 4-fache Rolladen-Relais wird in eine Unterputzdose mit einem Durchmesser von 70 mm und einer Tiefe von 50 mm eingebaut. Alternativ kann es in eine Abzweigdose mit den Maßen 70 x 70 mm verbaut werden.

Technische Daten

  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Gesamtschaltvermögen: max. 8 A (2 A/Rohrmotor)
  • Klemmen: Schraubklemmen
  • Abmessungen (B x H x T): 55 x 50 x 42 mm
  • Schutzklasse: IP20, nur für trockene Räume
  • Maße Unterputzdose: Ø 70 mm, Tiefe: 50 mm
  • Maße Abzweigdose: 70 x 70 mm

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Relais
  • 1 x Montageanleitung mit Anschlussplan
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,12 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,07 kg
Artikel-Breite:
55 mm
Artikel-Höhe:
50 mm
Artikel-Tiefe:
42 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
146 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.