Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Trennrelais, zentral, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-24201
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     24201
EAN/GTIN:
     4003971242017
Suchbegriffe:
Schellenberg
Trennrelais
Rolladen-Trennrelais
Trennrelais für Rolladen

Das Rolladen-Trennrelais wird benötigt, wenn Sie zwei Rolladenmotoren beispielsweise über einen Schalter gleichzeitig steuern möchten. Es ist optimal für die Gruppensteuerung von Schellenberg Rohrmotoren der Modelle STANDARD oder PLUS geeignet, kann jedoch auch für bauähnliche Rolladenmotoren anderer Hersteller verwendet werden. Das Rolladen-Trennrelais benötigt eine Betriebsspannung von 230 V AC/50 Hz und hat ein Gesamtschaltvermögen von maximal 6 A, was 3 A pro Rolladenmotor entspricht. Das 2-fache Rolladen-Relais wird in eine Unterputzdose mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Tiefe von 40 mm eingebaut und ist nur für trockene Innenräume geeignet. Alternativ kann es in eine Aufputzabzweigdose mit den Maßen 70 x 70 mm verbaut werden.

Technische Daten

  • Netzspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Steuerspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Schutzart: IP20, für trockene Innenräume
  • Maße (B x H x T): 52,4 x 48,4 x 22,4 mm
  • Ausführung: Unterputz
  • Schalstrom (induktiv): 6 A/2x 3 A
  • Stromaufnahme: 10 mA
  • Anschlussklemme: 0,5 - 2,5 mm² Kabel starr, 0,5 - 1,5 mm² Kabel feindrähtig mit Aderendhülse
  • Verschmutzungsgrad: 1 (IEC 60664-1)
  • Überspannung: 3 (IEC 60664-1)
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +60 °C

Lieferumfang

  • 1 x Rolladen-Relais
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,08 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,12 kg
Artikel-Breite:
48 mm
Artikel-Höhe:
53 mm
Artikel-Tiefe:
23 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
146 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.