Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Markisenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25010
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25010
EAN/GTIN:
     4003971250104
Suchbegriffe:
Schellenberg
Markise elektrisch
Elektrische Markise
Aufputzschalter

Bedienen Sie mit dem Schellenberg Markisenschalter Ihre motorisierte Markise manuell auf Tastendruck. Das robuste Gehäuse in Weiß ist ideal für den Außenbereich geeignet und wasserstrahl- sowie staubgeschützt. Der Schalter ist für die Schellenberg Markisenmotoren STANDARD, PLUS und PREMIUM geeignet und wird Aufputz, z.B. an der Fassade des Hauses montiert.

Technische Daten

  • Maße (B x H x T): 65 x 85 x 53 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montageart: Aufputz
  • Betriebsspannung: 230 V/50 Hz
  • Schaltleistung: 10 A
  • Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
  • Schutzklasse: IP65
  • Klemmen: max. 1,5 mm²

Lieferumfang

  • 1 x Markisenschalter
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,15 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,15 kg
Artikel-Breite:
85 mm
Artikel-Höhe:
65 mm
Artikel-Tiefe:
53 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
146 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.