Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Schlüsselschalter Aufputz für Torantriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25101
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25101
EAN/GTIN:
     4003971251019
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Torantrieb

Der Aufputz-Schlüsselschalter für elektrische Torantriebe erhöht die Sicherheit Ihres Garagentors, Drehtors oder Schiebetors. Die Bedienung erfolgt manuell mithilfe eines Schlüssels. Das Gehäuse ist robust, staub- und spritzwassergeschützt sowie einbruchshemmend. Es wird Aufputz montiert, z. B. an der Fassade der Garage. Sollten Sie Ihren Schlüssel verlieren, können Sie den Schließzylinder austauschen. Mit einem Schlüsselschalter können bis zu zwei Tore bedient werden. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, ein zusätzlicher Handsender wird nicht benötigt.

Technische Daten

  • Maße: 80 x 80 x 52 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montageart: Aufputz
  • Netzspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: max. 10 A
  • Anschlüsse: max. 2,5 mm²
  • Kontakte: max. 2-polig
  • Schutzklasse: IP54

Lieferumfang

  • 1 x Schlüsselschalter (Aufputz)
  • 3 x Schlüssel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,48 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,43 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
52 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
122 mm
Verpackungs-Tiefe:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg schlüsselschalter ap, dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ap, Schellenberg, Schlüsselschalter Aufputz, Schlüsseltaster, Schlüsseltaster Garagentor, Schlüsselschalter Garagentor, Garagentor Schlüsselschalter, Schellenberg Schlüsselschalter, Schlüsselschalter 230V, Torsteuerung, Garagentor, Außentor, 25101
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
25102
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.