Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Zeitschaltuhr STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25571
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25571
EAN/GTIN:
     4003971255710
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
zeitschaltuhr mechanisch woche weiß

Die Zeitschaltuhr STANDARD mit praktischem Display ermöglicht die Zeitsteuerung von Rohrmotoren mit mechanischer Endlageneinstellung. Sie ist nicht nur für die Schellenberg Rohrmotoren STANDARD und PLUS geeignet, sondern auch für Rolladenmotoren anderer Hersteller. Die Einstellung sowie die manuelle Bedienung werden durch große Tasten und ein gut lesbares Display erleichtert. Neben der manuellen Steuerung verfügt die Zeitschaltuhr STANDARD ein Tages- und ein Zufallsprogramm für die automatische Zeitsteuerung eines Rolladens.

Im Tagesprogramm können individuell gewählte, automatische Öffnungs- bzw. Schließzeiten für Werktage, Samstage sowie Sonntage eingestellt werden. Dabei ist es möglich entweder zwei Zeiten zu hinterlegen oder nur eine Öffnungs- oder Schließzeit zu aktivieren, wenn Sie z. B. möchten, dass nur am Morgen der Rolladen automatisch öffnet.

Die Zufalls- oder auch Urlaubsfunktion kann zum Tagesprogramm hinzugeschaltet werden. Die automatischen Öffnungs- und Schließzeiten werden dann per Zufall gewählt und weichen um bis zu 15 Minuten von der im Tagesprogramm eingestellten Zeit ab.

Die manuelle Bedienung bleibt trotz eines aktiven Zeitprogramms jederzeit möglich. Ebenso kann je nach Bedarf per Knopfdruck zwischen dem manuellen und dem zeitgesteuerten Betrieb umgeschaltet werden, um beispielsweise ein Aussperren zu vermeiden. Im manuellen Betrieb sind das Tages- und das Zufallsprogramm deaktiviert, der Rolladen lässt sich dann nur per Knopfdruck steuern. Die Sommer- und Winterzeit stellt die Zeitschaltuhr selbstständig um und bei einem Stromausfall bleiben die Daten 2 Stunden gespeichert.

Die Zeitschaltuhr STANDARD wird Unterputz in einer Schalterdose mit einem Durchmesser von 60 mm verbaut. Mit Schellenberg Aufputzrahmen für Steuerelemente ist auch eine Aufputz-Montage möglich. Für die Befestigung der Zeitschaltuhr in der Schalterdose liegen zwei Schrauben im Lieferumfang bei.

Technische Daten

  • Maße Rahmen (B x H): 80 x 80 mm
  • Maße Zeitschaltuhr (B x H): 50 x 50 mm
  • Einbautiefe: min. 25 mm
  • Farbe: Weiß
  • Betriebsspannung: 230 V AC/50 Hz
  • Schaltstrom: 3 A/230 V AC, induktive Last
  • Schutzart: IP20, nur für trockene Innenräume
  • Schutzart: II, nach entsprechender Montage
  • Schaltdauer: 180 Sekunden
  • Umgebungstemperatur: 0 °C bis +50 °C
  • Gangreserve: 2 Stunden
  • Standby Verbrauch: 0,6 Watt
  • Montageart: Unterputzdose (Ø 60 mm)
  • Wechselrahmen: geeignet für Wechselrahmenadapter nach DIN 49075

Lieferumfang

  • 1 x Zeitschaltuhr STANDARD
  • 1 x Montageanleitung
  • 2 x Schrauben
  • 1 x Rahmen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,09 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,14 kg
Artikel-Breite:
80 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
143 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanische schaltuhr, zeitschalter, Schellenberg, Zeitschaltuhr Standard, Zeitschaltuhr Rolladen, Zeitschaltuhr für Rolladen, Rolladenschalter mit Zeitschaltuhr, Schellenberg Zeitschaltuhr, Schellenberg Zeitschaltuhr Standard, Rolladensteuerung Zeitschaltuhr, Zeitsteuerung Rolladen, Rolladen Zeitsteuerung, Rolladensteuerung, 25571
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
25572
ab € 44,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.