Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sonnensensor PLUS, 3,0 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-25574
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     25574
EAN/GTIN:
     4003971255741
Suchbegriffe:
Sonnensensor
schellenberg sonnensensor
sonnensensor

Der Sonnensensor PLUS erweitert die Schellenberg Zeitschaltuhr PLUS um die Rolladensteuerung nach Sonnenstand und Dämmerung. Dafür misst der Sensor den Lichtwert an der Fensterscheibe. Wird ein Lichtwert überschritten, veranlasst der Sonnensensor die Zeitschaltuhr PLUS, den Rolladen zu schließen und den Raum zu beschatten. So wird für ein angenehmes Raumklima gesorgt und Einrichtungsgegenstände oder Pflanzen vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Wird bei Dämmerung ein Lichtwert unterschritten, schließt der Rolladen automatisch.

Der Sonnensensor PLUS kann nur in Verbindung mit der Schellenberg Zeitschaltuhr PLUS verwendet werden. Der Sensor wird von innen mit einem Saugnapf an der Fensterscheibe mit einem Abstand von 15 cm zum Fensterrahmen befestigt. Anschließend wird der Sensor mit einem Steckkabel mit der Zeitschaltuhr PLUS verbunden und die gewünschten Werte für die Lichtsteuerung eingestellt.

Technische Daten

  • Kabellänge: 3,0 m
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Sonnensensor PLUS
  • 1 x Netzkabel
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Länge:
3000 mm
Verpackungs-Breite:
135 mm
Verpackungs-Höhe:
200 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Sonnensensor, Sonnensensor Plus, Sonnen und Dämmerungssensor, Rolladensteuerung mit Sonnensensor, Sonnensensor Rolladensteuerung, Rolladensteuerung, Schellenberg Zeitschaltuhr Plus, Zeitschaltuhr Plus, Sonnensensor Rolladen, Rolladensteuerung Sonnensensor, Rolladen Sonnensensor, Sonnensensor Schellenberg, Sonnensensor innen, 25574
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
25573
ab € 6,53*
Ähnlich
Schellenberg
25575
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.