| |
|
| Artikel-Nr.: C902-27700 Herst.-Nr.: 27700 EAN/GTIN: 4003971277002 |
| |
|
| | |
| Den Rolladenmotor Adapter benötigen Sie, wenn Sie einen Rolladenmotor Maxi in eine Rolladenwelle mit 70 mm Durchmesser einbauen möchten. Das Set ersetzt die im Lieferumfang des Rolladenmotors enthaltenen 60 mm-Adapter vollständig. Bei der Montage setzen Sie die Adapter jeweils rechts und links auf den Rolladenmotor auf. Anschließend schieben Sie ihn in die 70er Rolladenwelle ein. Das Material des Rolladenmotor Adapters besteht aus verstärktem Kunststoff mit einer Stahleinlage. Das macht ihn widerstandsfähiger. Der Rolladenmotor Adapter ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und eignet sich ausschließlich für Rolladenwellen mit 70 mm Durchmesser. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Profil Rolladenwelle: Achtkant
- Durchmesser Rolladenmotor: 60 mm
- Durchmesser Achtkantwelle: 70 mm
- Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt mit Stahleinlage
Lieferumfang- 1 x Adapter-Set, 2-teilig
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,07 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,07 kg | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 115 mm | Verpackungs-Tiefe: | 59 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, Schellenberg, Rolladenmotor Adapter, Rolladenmotor Adapter 60 auf 70, Rohrmotor Adapter, Adapter-Set, Schellenberg Adapter, 27700 |
| | |
| |