Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Adapterset für Markisenwellen, 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-27800
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     27800
EAN/GTIN:
     4003971278009
Suchbegriffe:
Schellenberg
Adapter
Markisenadapter
Markisenmotor

Mit dem Schellenberg Adapterset für Markisenwellen erhalten Sie das passende Verbindungsstück, um einen Schellenberg Markisenmotor in eine 65-mm-Markisenwelle einbauen zu können. Der Adapter ist für Markisenwellen mit Nut geeignet. Es besteht aus einem Kupplungsadapter und einem passenden Laufringadapter und ist passend zu allen Schellenberg Markisenmotoren.

Technische Daten

  • Durchmesser: 65 mm
  • Material: Kunststoff

Lieferumfang

  • 1 x Kupplungsadapter
  • 1 x Laufringadapter
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,11 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,08 kg
Verpackungs-Breite:
190 mm
Verpackungs-Höhe:
232 mm
Verpackungs-Tiefe:
27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.