Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg GURTFIX Reparaturset Maxi, 23 mm, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     902-34301
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     34301
EAN/GTIN:
     4003971343011
Suchbegriffe:
Gurt-Reparaturset

Mit dem GURTFIX Reparaturset können Sie mit wenig Zeitaufwand einen alten oder verschlissenen Rolladengurt reparieren und austauschen, ohne den Rolladenkasten öffnen zu müssen. Dieses GURTFIX Reparaturset ist für das Rolladensystem Maxi ausgelegt und beinhaltet einen strapazierfähigen Rolladengurt mit 23 mm Breite und 4,3 m Länge. Das Reparaturset besteht aus einem Gurtband, farblich abgepasstem Klebestreifen sowie einem Fixier-Set aus Edelstahl und einer praktischen Montagehilfe. Bei der Montage wird der neue Rolladengurt etwa 10 cm unterhalb der Gurtführung fest mit dem alten Gurtband verbunden. Abschließend wird der verschlissene Rolladengurt bündig abgetrennt und die Reparaturstelle mit dem farblich abgestimmten Klebestreifen verdeckt.

Schellenberg Tipp: Um die benötigte Länge des Gurtbandes zu berechnen, multiplizieren Sie einfach die Höhe Ihres Fenster oder Ihrer Tür mit dem Faktor 2,5.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Gurtbandbreite: 23 mm
  • Gurtbandlänge: 4,3 m
  • Gurtbandfarbe: Beige
  • Material Gurtverbindung: Edelstahl

Lieferumfang

  • 1 x Rolladengurt
  • 1 x Edelstahlstreifen
  • 1 x Niete
  • 1 x Nietkopf
  • 1 x Klebebandstreifen in Gurtfarbe
  • 1 x Dorn zum Lochen
  • 1 x Montagehilfe
  • 1 x Montageanleitung auf der Verpackung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,11 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,09 kg
Artikel-Breite:
23 mm
Artikel-Länge:
4300 mm
Verpackungs-Breite:
137 mm
Verpackungs-Höhe:
174 mm
Verpackungs-Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Gurtfix, Schellenberg Gurtfix, Rolladengurt reparieren Gurtfix, Gurtfix Reparaturset, Gurtfix Schellenberg, Gurtfix von Schellenberg, Reparaturset Rolladengurt 23 mm, Schellenberg Reparaturset, Schellenberg Rolladengurt Reparaturset, 34301
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 902
unbekannt
pro Stück
€ 6,30*
ab € 4,15*
€ 6,41*
4 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,52*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,64*
Preise: Lager 902
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 902
Versand: Lager 902
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,30*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 902
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
34302
ab € 4,15*
Ähnlich
Schellenberg
34305
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.