Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladenpanzer PVC Maxi, 60 x 80 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-39001
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     39001
EAN/GTIN:
     4003971390015
Suchbegriffe:
Rolladenstopper
Rollladen-Stopper
Rollladenstopper
rolladenstopper schellenberg

Allgemein schützt ein Rolladen Ihr Zuhause vor starker Sonneneinstrahlung, verbessert die Dämmung bei Kälte, Hitze oder Lärm und dient als zusätzliche Barriere gegen Insekten und Einbrecher. Dieses Set besteht aus einem grauen Rolladenpanzer aus PVC, Aufhängefedern, einer Endleiste aus Aluminium sowie passenden Rolladenstoppern. Der Rolladenpanzer eignet sich ideal für große Rolladenflächen und kann verwendet werden, um einen bestehenden Rolladen zu ersetzen oder umzurüsten. Das Set mit den Maßen 60 x 80 cm ist einbaufertig, kann jedoch in der Breite individuell zurechtgesägt werden. Die Höhe kann durch Hinzufügen oder Entfernen von separat erhältlichen Lamellen ebenfalls angepasst werden.

Die PVC-Lamellen des Rolladenpanzers sind leicht, witterungsbeständig und haben ein stabiles Mehrkammer-System. Sie entsprechen dem Schellenberg Rolladensystem Maxi, haben eine Deckhöhe von 52 mm und eine Tiefe von 14 mm. Die im Set enthaltene Abschlussleiste verfügt über einen integrierten Gummikeder, der für ein geräuscharmes Aufsetzen des Rolladens und zur Verhinderung von Festfrieren oder Beschädigungen an der Fensterbank sorgt. Die im Set enthaltenen Rolladenstopper, können Sie bei Bedarf an der Rolladen-Endleiste festschrauben. Wir empfehlen, diese bei einer manuellen Rolladenbedienung zu verwenden, um das versehentliche Einziehen des Rolladenpanzers in den Rolladenkasten zu verhindern.

Alle Zubehörteile des Schellenberg Rolladensystems Maxi sind mit diesem Rolladen-Set kompatibel.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Panzerfarbe: Grau, RAL 7038
  • Maß (B x H): 60 x 80 cm
  • Lamellenhöhe: 52 mm
  • Lamellentiefe: 14 mm
  • Material Panzer: PVC
  • Material Endleiste: Aluminium
  • Material Rolladenstopper: Kunststoff
  • Material Aufhängefedern: Aluminium, Stahl

Lieferumfang

  • 1 x Rolladenpanzer
  • 1 x Aluminium-Endleiste
  • 2 x Rolladenstopper
  • 2 x Rolladen-Aufhängefedern
  • 1 x Einleger mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
2,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,98 kg
Artikel-Breite:
60 mm
Artikel-Höhe:
80 mm
Artikel-Tiefe:
40 mm
Verpackungs-Breite:
225 mm
Verpackungs-Höhe:
620 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladenstopper, Schellenberg, Rolladen Set, Rolladen Komplettset, Rolladenpanzer, Rolladenpanzer Set, Schellenberg Rolladenpanzer, Schellenberg Rolladenpanzer Set, Rolladenpanzer Kunststoff, Rolladenpanzer PVC, Kunststoff Rolladen, PVC Rolladen, Rolladenbehang, Rolladen Kunststoff, Rolladen PVC, Rolladenpazer Kunststoff grau, Rolladenpanzer PVC grau, Rolladenpanzer grau, Maxi Rolladenpanzer, Rolladenpanzer Maxi, 39001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
39011
ab € 60,67*
Ähnlich
Schellenberg
39013
ab € 39,10*
Ähnlich
Schellenberg
39017
ab € 52,86*
Ähnlich
Schellenberg
39003
ab € 17,57*
Ähnlich
Schellenberg
39007
ab € 27,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.