Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg GURTFIX Reparaturset Mini, 14 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-44302
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     44302
EAN/GTIN:
     4003971443025
Suchbegriffe:
Gurt-Reparaturset

Mit dem GURTFIX Reparaturset können Sie mit wenig Zeitaufwand einen alten oder verschlissenen Rolladengurt reparieren und austauschen, ohne den Rolladenkasten öffnen zu müssen. Dieses GURTFIX Reparaturset ist für das Rolladensystem MINI ausgelegt und beinhaltet einen strapazierfähigen Rolladengurt mit 14 mm Breite und 4,3 m Länge. Das Reparaturset besteht aus einem Gurtband, farblich abgepasstem Klebestreifen sowie einem Fixier-Set aus Edelstahl und einer praktischen Montagehilfe. Bei der Montage wird der neue Rolladengurt etwa 10 cm unterhalb der Gurtführung fest mit dem alten Gurtband verbunden. Anschließend wird der verschlissene Rollladengurt bündig abgetrennt und die Reparaturstelle mit dem farblich abgestimmten Klebestreifen verdeckt.

Schellenberg Tipp: Um die benötigte Länge des Gurtbandes zu berechnen, multiplizieren Sie einfach die Höhe Ihres Fenster oder Ihrer Tür mit dem Faktor 2,5.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Gurtbandbreite: 14 mm
  • Gurtbandlänge: 4,3 m
  • Gurtbandfarbe: Grau
  • Material Gurtverbindung: Edelstahl

Lieferumfang

  • 1 x Rolladengurt
  • 1 x Edelstahlstreifen
  • 2 x Nieten
  • 2 x Nietköpfe
  • 1 x Klebebandstreifen in Gurtfarbe
  • 1 x Dorn zum Lochen
  • 1 x Montagehilfe
  • 1 x Montageanleitung auf der Verpackung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,07 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,06 kg
Artikel-Breite:
14 mm
Artikel-Länge:
4300 mm
Verpackungs-Breite:
137 mm
Verpackungs-Höhe:
174 mm
Verpackungs-Tiefe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Gurtfix, Schellenberg Gurtfix, Rolladengurt reparieren Gurtfix, Gurtfix Reparaturset, Gurtfix Schellenberg, Gurtfix von Schellenberg, Reparaturset Rolladengurt 14 mm, Schellenberg Reparaturset, Schellenberg Rolladengurt Reparaturset, 44302
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
44301
ab € 3,47*
Ähnlich
Schellenberg
44305
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.