Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Universal-Fensterlüfter in Weiß, Erweiterung zum Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-46600
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     46600
EAN/GTIN:
     4003971466000
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter

Die Schellenberg Universal-Fensterlüfter sorgen für ein gesünderes Raumklima, trotz geschlossener Fenster oder Türen. Mithilfe eines ständigen Luftaustauschs reduzieren sie die relative Luftfeuchtigkeit sowie Schadstoffe in der Raumluft. Die kontinuierliche Feinlüftung, beugt der Schimmelbildung an Fenstersimsen vor und gibt feuchten Wänden ihre ursprünglichen Dämmeigenschaften zurück. Durch die verbesserte Raumluft wird weniger Energie zum Erwärmen der Räume benötigt, wodurch Sie zudem Heiz- und Energiekosten einsparen können.

Die Universal-Fensterlüfter sind mit wenigen Handgriffen am Fensterflügel eines Kunststofffensters befestigt. Dafür muss ein Teil der Gummidichtung entfernt werden. Das für die Montage benötigte Zubehör ist im Lieferumfang enthalten. Die Universal-Fensterlüfter benötigen keinen Stromanschluss und werden rein mechanisch bedient. Sie sind von der Wirkungsweise vergleichbar mit kostenintensiveren Zu- oder Abluftsystemen.

Wir empfehlen, pro 10 m² Wohnfläche jeweils einen Fensterlüfter an verschiedenen Fassadenseiten zu montieren, um eine Querlüftung zu ermöglichen. Bereits ein kleiner Türspalt von 7 mm unter der geschlossenen Zimmertür gewährleistet die raumübergreifende Luftzirkulation. Mit einem Schieberegler am Fensterlüfter kann die Luftzufuhr jederzeit manuell unterbrochen werden.

Technische Daten

  • Universal-Fensterlüfter
  • Maße: 293 x 21 x 9,5 mm (+/- 1,5 mm)
  • Farbe: Weiß
  • Material: ASA
  • Schlagregendichtigkeit: Ja, geprüft nach DIN EN 13141-1 Tabelle 6
  • Befestigungsband
  • Kategorie: doppelseitige Klebebänder mit Schaumstoffträger
  • Trägermaterial: Polyethylen-Schaum, geschlossenzellig, strahlenvernetzt
  • Dichte: 70 kg/m³ (+/- 2 kg/m³)
  • Stärke: 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
  • Haftklebstoff: modifizierter Synthesekautschuk
  • Abdeckmaterial: Silikonpapier
  • Temperaturbeständigkeit: -20 bis 70°C
  • Scherfestigkeit: 40 N/625 mm² bei 23°C (nach AFERA 4012)
  • Schälfestigkeit 180°: >20 N/25 mm (nach AFERA 4001)
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang

  • 1 x Universal-Fensterlüfter
  • 1 x Befestigungsband
  • 1 x Cutter-Messer
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,11 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,15 kg
Artikel-Breite:
21 mm
Artikel-Länge:
293 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
336 mm
Verpackungs-Tiefe:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Fensterlüfter, Fensterlüftungssystem, Universal Fensterlüfter, 46600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
46601
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.