Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fensterfalzlüfter Plus, weiß, Starterset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-46605
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     46605
EAN/GTIN:
     4003971466055
Suchbegriffe:
Fensterfalzlüfter
Fensterlüfter
fensterlüfter

Mit dem Einbau eines Fensterfalzlüfters Plus sorgen Sie trotz eines geschlossenen Fensters für eine gleichmäßige Feinlüftung in Ihrem Zuhause. Damit kann die Wand- und Raumfeuchte reduziert, die Luftqualität verbessert und der Schimmelbildung vorgebeugt werden. Der Fensterfalzlüfter erzeugt einen unauffälligen Lüftungsspalt am Fenster, durch den kontrolliert Frischluft in den Raum strömt. Damit ein optimaler Luftstrom entstehen kann, sollten Sie pro 10 m² Raumfläche mindestens einen weiteren Fensterfalzlüfter an einer anderen Fassadenseite montieren. Verändert sich während des Luftaustauschs der Luftdruck, schließen die Lüfterklappen des Fensterfalzlüfters Plus automatisch, um einen möglichen Durchzug zu verhindern. Die Lüftung erfolgt rein mechanisch, Strom- oder Wartungskosten entfallen und der Schallschutz der Fenster bleibt weiterhin erhalten. Pro Lüfter ist ein maximaler Luftvolumenstrom von 6,0 m³/h möglich, abhängig von Luftdruck und Fensterart. Der Fensterfalzlüfter Plus erfüllt die Lüftungsnorm für innen liegende Räume und Wohngebäude nach DIN 18017-3 und DIN 1946-6 sowie die technische Regel für Gasinstallationen für die Verbrennungsluftversorgung DVGW-TRGI 2018. Der Fensterfalzlüfter Plus eignet sich für Neu- oder Bestandsfenster aus Kunststoff, Holz oder Aluminium. Bei der Montage ist zu beachten, dass der Lüfter am Fensterrahmen festgeschraubt und ein Teil der Fensterdichtung entfernt werden muss.

Technische Daten

  • Länge: 269 mm
  • Breite: 22,9 mm
  • Höhe: 15,2 mm
  • Farbe: Weiß
  • Material: ASA
  • Schlagregendichtigkeit: Ja, geprüft nach DIN EN 13141-1, Tabelle 6
  • Lüftungsnorm für Wohngebäude: nach DIN 1946-6
  • Verbrennungsluftversorgung: nach DVGW-TRGI 2018
  • Schimmelvermeidung: Ja
  • Luftregelung: 2-stufig
  • Verbrennungsluftversorgung: geeignet
  • Bedienung: Automatisch
  • max. erzielbarer Luftvolumenstrom: 6,0 m³/h

Lieferumfang

  • 2 x Fensterlüfter, Starterset
  • 6 x Befestigungsschrauben
  • 6 x Abdeckkappen
  • 1 x Cutter-Messer
  • 1 x Bohrschablone
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,2 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,2 kg
Artikel-Breite:
21 mm
Artikel-Länge:
293 mm
Verpackungs-Breite:
110 mm
Verpackungs-Höhe:
335 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Fensterfalzlüfter Starterset, Fensterfalzlüfter Plus, Fensterfalzlüfter Plus Starterset, Schellenberg Fensterfalzlüfter, Schellenberg Fensterlüfter, Falzlüfter, 46605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
46609
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.