Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Befestigungsband für Fiberglas- und Aluminiumgewebe, weiß, 5,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50028
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50028
EAN/GTIN:
     4003971500285
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze

Mit dem selbstklebenden Befestigungsband können Sie separat erhältliche Polyester-, Fiberglas- oder Aluminiumgewebe befestigen. Die Montage ist einfach und ideal für Mieter, da weder bohren, noch schrauben notwendig ist. Das Befestigungsband eignet sich für Aluminium-, Holz- oder Kunststofffenster und wird an der Innenseite des Fensterrahmens befestigt. Bei dieser Befestigungsmethode sollte darauf geachtet werden, dass die zu beklebende Oberfläche gut gereinigt wurde und das Gewebe nicht auf Spannung montiert wird, da es durch das Fenster nach außen gedrückt wird. Das Band hat eine Länge von 5,6 m und kann individuell auf das benötigte Fenstermaß zugeschnitten werden.

Technische Daten

  • Länge: 5,6 m
  • Farbe: Weiß
  • Geeignet für: Polyester-, Fiberglas- und Aluminiumgewebe
  • Befestigung: selbstklebend
  • Material: Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C
  • UV-Beständigkeit: ja
  • Kleber: Acrylat

Lieferumfang

  • 2 x Befestigungsband
  • 1 x Eindrückwerkzeug
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,06 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Länge:
5600 mm
Verpackungs-Breite:
111 mm
Verpackungs-Höhe:
139 mm
Verpackungs-Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, schellenberg fliegengitter, fliegendraht, Schellenberg, Befestigungsband, Fliegengitter Befestigungsband, Befestigungsband Fliegengitter, Befestigungsband für Fliegengitter, Schellenberg Befestigungsband, 50028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
10400
ab € 1,75*
Ähnlich
Schellenberg
10403
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.