Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Einlasswickler Maxi, 105 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50100
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50100
EAN/GTIN:
     4003971501008
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler schellenberg
einlasswickler

Dieser Einlasswickler aus verzinktem Stahl ist besonders robust und langlebig. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und somit für eine Gurtbreite von 23 mm ausgelegt. Die Wickelkapazität der Trommel ist für Rolläden bis zu einer Höhe von 2,30 m und eine maximale Gurtlänge von 5,0 m geeignet.

Der Gurtwickler wird Unterputz in einen passenden Mauerkasten eingebaut und hat einen Lochabstand von 105 mm. Die Einbautiefe ist variabel, da sich die Federtrommel bei Bedarf um bis zu 2 cm verschieben lässt. Um eine einfache Montage des Gurtbands zu ermöglichen, ist die Feder des Gurtwicklers vorgespannt.

Für eine individuelle Gestaltung des Gurtwicklers, passend zu Ihrer Wohnumgebung, ist im Lieferumfang keine Abdeckplatte enthalten. Diese sind in verschiedenen Ausführungen und mit geeignetem Lochabstand separat erhältlich.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Lochabstand: 105 mm
  • Maße (B x H x T): 50 x 129 x 108 mm
  • Tiefe: 108 bis 128 mm
  • Gurtlänge: max. 5,0 m
  • Gurtbreite: max. 23 mm
  • Rolladenhöhe: max. 2,30 m
  • Material: Stahl, verzinkt

Lieferumfang

  • 1 x Einlasswickler, vorgespannt
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,25 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,23 kg
Artikel-Breite:
50 mm
Artikel-Höhe:
129 mm
Artikel-Tiefe:
108 mm
Verpackungs-Breite:
170 mm
Verpackungs-Höhe:
167 mm
Verpackungs-Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Einlasswickler, Schellenberg Gurtwickler, Gurtwickler, Gurtwickler Unterputz, Unterputz Gurtwickler, Gurtwickler Rolladen, Gurtwickler Rollladen, Rolladengurtwickler, Rollladengurtwickler, Rolladen Gurtwickler, Rollladen Gurtwickler, Rolladengurtwickler Unterputz, Rollladengurtwickler Unterputz, 50100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50000
ab € 3,05*
Ähnlich
Schellenberg
50200
ab € 3,18*
Ähnlich
Schellenberg
50400
ab € 4,05*
Ähnlich
Schellenberg
11400
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.