Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufschraubwickler FLEXO Mini, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50149
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50149
EAN/GTIN:
     4003971501497
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
aufschraubwickler mini
aufschraubwickler schellenberg

Der manuelle Aufschraubwickler FLEXO mit aufklappbarem Gehäuse ist ideal für Renovierungs- oder Reparaturarbeiten geeignet, da er ohne Öffnen des Rolladenkastens montiert werden kann. Ein Gurtband ist im Lieferumfang nicht enthalten, da sich diese Gurtwicklervariante für die Weiterverwendung eines bereits vorhandenen Rolladengurts eignet.

Der Aufschraubwickler FLEXO wird Aufputz auf der Wand oder am Fensterrahmen montiert. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und somit für eine Gurtbreite von 14 mm sowie eine Gurtlänge von bis zu 5 m ausgelegt. Die Lochabstände der Halterung können zwischen 140 mm und 155 mm eingestellt werden, wodurch vorhandene Bohrlöcher zur Befestigung genutzt werden können. Zudem ermöglicht die Halterung, den Aufschraubwickler FLEXO um 180° zu schwenken.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße (B x H x T): 25 x 165 x 140 mm
  • Lochabstand: 140-155 mm
  • Farbe: Anthrazit
  • Länge Rolladengurt: max. 5,0 m
  • Breite Rolladengurt: max. 14 mm
  • Montage: Aufputz

Lieferumfang

  • 1 x Aufschraubwickler FLEXO
  • 1 x Wandhalter
  • 1 x Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,27 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,22 kg
Artikel-Breite:
25 mm
Artikel-Höhe:
165 mm
Artikel-Tiefe:
140 mm
Verpackungs-Breite:
147 mm
Verpackungs-Höhe:
204 mm
Verpackungs-Tiefe:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: aufschraubwickler, Schellenberg, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufschraubwickler 14 mm, Aufschraubwickler Mini, Mini Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 14mm ohne Gurt, Aufschraubwickler ohne Gurt, Aufschraubwickler Flexo, Aufschraubwickler Schellenberg Mini weiß Aufputzmontage, 50149
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50154
ab € 7,82*
Ähnlich
Schellenberg
50153
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.