Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Einlasswickler Maxi für Untersetzungs-getriebe, 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50300
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50300
EAN/GTIN:
     4003971503002
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
SmartHome Gurtwickler
einlasswickler schellenberg

Der robuste Einlasswickler aus verzinktem Stahl ist aufgrund seiner hohen Wickelkapazität von 12,0 m ideal für Rolläden mit Gurtzuggetriebe geeignet. Bei Rolläden mit Untersetzungsgetriebe wird die doppelte Länge an Rolladengurt benötigt, weshalb ein Gurtwickler mit entsprechender Wickelkapazität benötigt wird. Optimal ist ein Rolladengurt mit einer Stärke von 1,0 mm.

Der Einlasswickler wird Unterputz montiert und ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Er eignet sich für Rolläden bis zu einer Höhe von maximal 2,5 m und hat einen Lochabstand von 185 mm. Die Tiefe des Einlasswicklers ist variabel einstellbar zwischen 175 und 195 mm.

Dieser Einlasswickler ist ideal auf das Schellenberg Gurtzuggetriebe abgestimmt und kann um eine separat erhältliche Abdeckplatte mit 185 mm Lochabstand ergänzt werden.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße: 50 x 215 x 175 mm
  • Gurtwickler Tiefe: variabel zwischen 175 mm bis 195 mm
  • Lochabstand: 185 mm
  • Gurtbreite: 23 mm
  • Wickelkapazität: max. 12,0 m Gurtlänge
  • Material: verzinkter Stahl
  • Abdeckplatte inklusive: Nein
  • Rolladengurt inklusive: Nein

Lieferumfang

  • 1 x Einlasswickler
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,6 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,56 kg
Artikel-Breite:
50 mm
Artikel-Höhe:
208 mm
Artikel-Tiefe:
175 mm
Verpackungs-Breite:
240 mm
Verpackungs-Höhe:
294 mm
Verpackungs-Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: einlasswickler, Schellenberg, Schellenberg Einlasswickler, Schellenberg Gurtwickler, Gurtwickler, Gurtwickler Unterputz, Unterputz Gurtwickler, Gurtwickler Rolladen, Gurtwickler Rollladen, Rolladengurtwickler, Rollladengurtwickler, Rolladen Gurtwickler, Rollladen Gurtwickler, Rolladengurtwickler Unterputz, Rollladengurtwickler Unterputz, 50300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.