Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Sauberer Lichtschacht ALU, 55 x 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50364
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50364
EAN/GTIN:
     4003971503644
Suchbegriffe:
Schellenberg
Schellenberg Lichtschacht
Schellenberg Lichtschachtabdeckung
Abdeckung Lichtschacht

Der Saubere Lichtschacht ALU schützt Licht- oder Kellerschächte vor Insekten, Laub oder groben Schmutz. Das robuste Streckgitter sowie der Abdeckrahmen werden auf einem vorhandenen Gitterrost mit den maximalen Maßen von 55 x 110 cm ohne bohren montiert. Beide Bauteile bestehen aus Aluminium, was sie tritt- und witterungsbeständig macht. Die Rahmenprofile mit gebürsteter Oberfläche werden ineinander gesteckt und das Streckgitter darin eingedrückt.

Benötigen Sie einen kleineren Abdeckrahmen für Ihren Licht- oder Kellerschacht, lassen sich sowohl die Profile, als auch das Streckgitter individuell kürzen. Eine umlaufende Bürstendichtung im Rahmen verhindert, dass kleinere Kriech- und Krabbeltiere durch den Spalt zwischen Rahmen und Schacht gelangen können.

Beim Zusammenbau des Abdeckrahmens empfehlen wir zu Ihrer Sicherheit Handschuhe zu tragen, da das Streckgitter scharfkantig sein kann. Gegebenenfalls wird zusätzliches Werkzeug für die Montage benötigt.

Technische Daten

  • Maße (B x H): 55 x 110 cm
  • Profilmaterial: Aluminium
  • Trittfest: ja
  • Witterungsbeständig: ja
  • Streckgittermaterial: Aluminium
  • Nagerschutz: ja (kratzfest)
  • UV-beständig: ja

Lieferumfang

  • 4 x Aluminiumprofile
  • 1 x Aluminium-Streckgitter
  • 4 x Eckverbinder
  • 1 x Bürstendichtung
  • 1 x Kederschnur
  • 1 x Kederwerkzeug
  • 4 x Schrauben mit Unterlegscheiben
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,59 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,8 kg
Artikel-Breite:
1100 mm
Artikel-Tiefe:
550 mm
Verpackungs-Breite:
530 mm
Verpackungs-Höhe:
1080 mm
Verpackungs-Tiefe:
16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.