Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufschraubwickler Mini mit Rolladengurt, schwenkbar, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50504
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50504
EAN/GTIN:
     4003971505044
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
Rolladengurte
Rollladengurt

Der schwenkbare Aufschraubwickler mit braunem Kunststoffgehäuse ist ideal geeignet für Renovierungen oder Neubauten. Er ist für das Rolladensystem Mini ausgelegt und wird Aufputz beispielsweise auf der Wand, am Fensterrahmenoder in der Fensterlaibung montiert. Bei diesem Aufschraubwickler handelt es sich um eine geschlossene Einheit, in der ein vorgespannter Rolladengurt bereits integriert ist. Der braune Rolladengurt entspricht dem Rolladensystem Mini und hat eine Breite von 14 mm sowie eine Länge von 5,0 m. Der Aufschraubwickler ist um 180° schwenkbar und hat einen Lochabstand von 145 mm.

Für die Montage des Aufschraubwicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße (B x H x T): 22 x 159 x 120 mm
  • Lochabstand: 145 mm
  • Schwenkbar: ja, 180°
  • Gurtwickler Farbe: Braun
  • Gurtwickler Material: Kunststoff
  • Gurtfarbe: Braun
  • Gurtmaterial: Polypropylen
  • Gurtbreite: 14 mm
  • Gurtlänge: 5,0 m

Lieferumfang

  • 1 x Aufschraubwickler mit Rolladengurt, vormontiert
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,29 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,25 kg
Artikel-Breite:
22 mm
Artikel-Höhe:
159 mm
Artikel-Tiefe:
120 mm
Verpackungs-Breite:
147 mm
Verpackungs-Höhe:
194 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg rolladengurt, rolladengurte, aufschraubwickler mini, Schellenberg, Aufschraubwickler mit Gurt, Aufschraubwickler Mini, Aufschraubwickler 14 mm, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufputzwickler, Aufputzgurtwickler, Aufputzgurtwickler 14 mm, Gurtwickler Aufputz, Rolladen Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 14 mm, Rolladenwickler Aufputz, Aufputz Rolladen Gurtwickler, Schellenberg Gurtwickler Aufputz, 50504
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
50503
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.