Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Halbeinlasswickler Mini inkl. Gurtband, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50505
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50505
EAN/GTIN:
     4003971505051
Suchbegriffe:
Einlasswickler
Rolladen Einlasswickler
einlasswickler schellenberg
einlasswickler

Der robuste Halbeinlasswickler mit vormontiertem Rolladengurt und passender Blende in Weiß, ist für die Montage im Mauerwerk oder im Blendrahmen eines Fensters oder einer Tür geeignet. Er ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm. Der bereits integrierte, graue Rolladengurt hat eine Länge von 5 m und ist für Rolläden mit einer maximalen Höhe von 2,3 m geeignet. Der Gurtwickler hat einen Lochabstand von 135 mm.

Für die Montage des Halbeinlasswicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße: (B x H x T): 28 x 152 x 110 mm
  • Einbautiefe: 50 mm
  • Lochabstand: 135 mm
  • Farbe Gurtwickler: Weiß
  • Rolladengurt Länge: 5 m
  • Rolladengurt Breite: 14 mm
  • Rolladengurt Farbe: Grau

Lieferumfang

  • 1 x Halbeinlasswickler mit Gurtband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,26 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,23 kg
Artikel-Breite:
28 mm
Artikel-Höhe:
152 mm
Artikel-Tiefe:
63 mm
Verpackungs-Breite:
147 mm
Verpackungs-Höhe:
194 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Halbeinlasswickler, Halbeinlasswickler, Halbeinlassgurtwickler, Halbeinlasswickler mit Gurt, Halbeinlasswickler Mini, Halbeinlasswickler 14 mm, Halbeinlass Gurtwickler 14 mm, Mini Halbeinlass Gurtwickler, Schellenberg 50505, 50505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.