| |
|
| Artikel-Nr.: C902-50603 Herst.-Nr.: 50603 EAN/GTIN: 4003971506034 |
| |
|
| | |
| Das Einlasswickler-Set umfasst neben einem robusten Gurtwickler einen passenden PVC-Mauerkasten, einen Rolladengurt sowie eine Abdeckplatte in Weiß. Somit beinhaltet das vormontierte Set alles, was für die Erneuerung eines Gurtwicklers benötigt wird. Der Mauerkasten schützt den Gurtwickler sowie den Rolladengurt vor Verschmutzung, Verschleiß oder Feuchtigkeit. Der bereits vormontierte Rolladengurt in Grau entspricht, mit einer Breite von 14 mm, dem Rolladensystem Mini und hat eine Länge von 5 m. Mit Hilfe der weißen Abdeckplatte wird der Einlasswickler nach dem Einbau formschön verdeckt. Montiert wird das Set Unterputz in einer Maueröffnung, wobei sowohl der Lochabstand von 118 mm, als auch die Einbautiefe von 123 mm zu beachten sind. Technische Daten- Rolladensystem: Mini
- Maße (B x H x T): 40 x 142 x 123 mm
- Lochabstand: 118 mm
- Gurtbreite: 14 mm
- Gurtlänge: 5 m
- Farbe Rolladengurt: Grau
- Farbe Abdeckplatte: Weiß
Lieferumfang- 1 x Einlasswickler
- 1 x Mauerkasten
- 1 x Rolladengurt
- 1 x Abdeckplatte
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,29 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,25 kg | Artikel-Breite: | 40 mm | Artikel-Höhe: | 142 mm | Artikel-Tiefe: | 123 mm | Verpackungs-Breite: | 147 mm | Verpackungs-Höhe: | 165 mm | Verpackungs-Tiefe: | 43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schellenberg rolladengurt, rolladengurte, Schellenberg, Schellenberg Einlasswickler, Schellenberg Gurtwickler, Einlasswickler, Gurtwickler, Gurtwickler Unterputz, Unterputz Gurtwickler, Gurtwickler Rolladen, Gurtwickler Rollladen, Rolladengurtwickler, Rollladengurtwickler, Rolladen Gurtwickler, Rollladen Gurtwickler, Rolladengurtwickler Unterputz, Rollladengurtwickler Unterputz, Einlasswickler Mini, Einlasswickler Set, Einlasswickler mit Gurt, Einlasswickler mit Gurt und Abdeckung, 50603 |
| | |
| |