Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Insektenschutz-Magnetvorhang, 120 x 240 cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50643
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50643
EAN/GTIN:
     4003971506430
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie 120x240 cm
jalousie
jalousie 120cm

Der Schellenberg Insektenschutz-Magnetvorhang hält Insekten effektiv von Ihrem Zuhause fern. Er ist geeignet für Balkon- und Terrassentüren und wird ohne bohren oder festschrauben am Fensterrahmen montiert. Mit seiner geringen Einbautiefe von 11 mm passt er problemlos hinter einen vorhandenen Rolladen. In beide Lamellen ist ein durchgehendes Magnetband eingenäht, was dafür sorgt, dass der Vorhang lückenlos schließt. Zwei Magnetblöcke beschweren den Vorhang zusätzlich und ermöglichen einen noch besseren Verschluss. Das Insektenschutzgewebe ist aus UV-beständigem Polyester in Anthrazit, wodurch eine optimale Sicht nach draußen möglich ist. Der Magnetvorhang ist geeignet für Fenstertüren bis maximal 120 x 240 cm und kann jederzeit abgenommen werden. Ist der Vorhang verschmutzt, kann er bis 30 °C gewaschen werden.

Technische Daten

  • Maße Fliegenvorhang-Lamellen: je 60 x 240 cm
  • Lamellen-Farbe: Anthrazit
  • Lamellen-Material: Polyester
  • Reinigung: waschbar bis 30 °C
  • Magnetband: 0,6 x 240 cm (B x L), 2 mm Stärke
  • Magnetblock: 15 x 50 x 11 mm (B x H x T)
  • Klett- und Flauschband: 2,1 x 120 cm (B x L), 1,5 mm Stärke
  • Einbautiefe: 11 mm

Lieferumfang

  • 2 x Polyester-Lamellen mit Magnetband und Magnetblock
  • 1 x Klett- und Flauschband
  • 1 x Microplastband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,46 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,46 kg
Artikel-Breite:
1200 mm
Artikel-Höhe:
2400 mm
Artikel-Tiefe:
11 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
527 mm
Verpackungs-Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Fliegengitter Tür, Fliegenvorhang, Fliegengitter Balkontür, Fliegenschutztür, Fliegengittertür ohne bohren, Fliegengitter für Türen, Insektenschutztür ohne bohren, Fliegengitter Magnet, Insektenschutz Balkontür, Insektenschutz für Türen, Insektenschutz Tür, Insektenschutz Vorhang, Fliegenvorhang Tür, Fliegengitter mit Magnet, Fliegengitter Tür Magnet, Fliegengitter Terrassentür, Magnet Fliegengitter, Insektenschutz Terrassentür, Fliegengitter für Balkontür, 50643
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.