Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Aufschraubwickler Mini mit Gurtband, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50703
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50703
EAN/GTIN:
     4003971507031
Suchbegriffe:
Aufschraubwickler
Rolladen Aufschraubwickler
aufschraubwickler mini
aufschraubwickler schellenberg

Der kompakte Aufschraubwickler ist ideal für Rolläden bei denen das Gurtband unten aus dem Rolladenkasten austritt. Er kann sowohl rechts-, als auch linksseitig in der Fensterlaibung montiert werden. Hierfür liegen dem Lieferumfang Schrauben und Dübel bei. Der Aufschraubwickler ist kompatibel mit dem Rolladensystem Mini und hat eine Gurtbreite von 14 mm. Bei diesem Gurtwickler-Modell handelt es sich um eine geschlossene Einheit mit einem vormontierten Gurtband in Grau mit einer Länge von 5 m.

Für die Montage des Aufschraubwicklers öffnen Sie den Rolladenkasten, um das vormontierte Gurtband direkt an der Gurtscheibe zu befestigen.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Maße: 22 x 120 x 120 mm
  • Lochabstand: 95 mm
  • Farbe Gurtwickler: Weiß
  • Material Gurtwickler: Kunststoff
  • Farbe Gurtband: Grau
  • Material Gurtband: Polypropylen
  • Länge Gurtband: 5 m
  • Gurtbreite: 14 mm

Lieferumfang

  • 1 x Aufschraubwickler mit vormontiertem Gurtband
  • 3 x Schrauben
  • 3 x Dübel
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,32 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,29 kg
Artikel-Breite:
22 mm
Artikel-Höhe:
120 mm
Artikel-Tiefe:
120 mm
Verpackungs-Breite:
147 mm
Verpackungs-Höhe:
194 mm
Verpackungs-Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: aufschraubwickler, Schellenberg, Aufschraubwickler mit Gurt, Aufschraubwickler Mini, Aufschraubwickler 14 mm, Schellenberg Aufschraubwickler, Aufschraubwickler Schellenberg, Aufputzwickler, Aufputzgurtwickler, Aufputzgurtwickler 14 mm, Gurtwickler Aufputz, Rolladen Gurtwickler Aufputz, Gurtwickler Aufputz 14 mm, Rolladenwickler Aufputz, Aufputz Rolladen Gurtwickler, Schellenberg Gurtwickler Aufputz, 50703
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.