Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Magnet Reparatur-Set für Fliegengitter, 98 x 175 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50777
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50777
EAN/GTIN:
     4003971507772
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Gurt-Reparaturset

Mit dem Magnet Reparatur-Set für Fliegengitter können Sie defekte Stellen im Insektenschutzgewebe reparieren und gleichzeitig Vogelschlag an Fenster, Balkon- oder Terrassentür vermeiden. Das Set besteht aus zwei dünnen, PVC-beschichteten Magnetfolien in Vogelform.

Zur Montage werden die Magnetfolien einfach aufeinander, sowohl auf der Innenseite, als auch auf der Außenseite der defekten Stelle im Gewebe platziert. So ersparen Sie sich den Austausch des gesamten Fliegengittergewebes. Die Vogelform hat eine Spannweite von 175 mm, eine Flügelbreite von 35 mm und eine Höhe von 98 mm. Die Magnetfolie ist temperatur-, UV- und witterungsbeständig.

Technische Daten

  • Material: PVC-beschichtete Magnetfolie
  • Farbe: Schwarz
  • Gesamthöhe: 98 mm
  • Flügelspannweite: 175 mm
  • Flügelbreite: 35 mm

Lieferumfang

  • 2 x Magnetfolien in Vogelform
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,05 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,05 kg
Artikel-Breite:
98 mm
Artikel-Höhe:
175 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
229 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Magnet Reparatur-Set, Fliegengitter Reparatur, Fliegengitter reparieren, Insektenschutzgitter reparieren, Insektenschutz reparieren, Fliegengitter Reparatur Set, Reparatur Fliegengitter, Reparaturset Fliegengitter, Fliegennetz reparieren, Reparaturset für Fliegengitter, Fliegengitter Loch reparieren, Lock im Fliegengitter reparieren, Insektengitter Reparatur, 50777
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.