Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Vogelabwehr-Set STANDARD, semi-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50778
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50778
EAN/GTIN:
     4003971507789
Suchbegriffe:
Schellenberg
Vogelabwehr
Taubenspikes
Taubenabwehr Spikes

Das semi-transparente Vogelabwehr-Set STANDARD mit 115 Spitzen verhindert, dass sich Vögel, Katzen oder andere Tiere auf Fensterbänken, Fassadenvorsprüngen oder Rolladen-Vorbaukästen niederlassen.

Die Dornenplatte hat die Maße 49 x 4,3 x 2,0 cm (L x B x H) und lässt sich individuell kürzen. Sie ist witterungs- sowie UV-beständig und kann mit einem selbstklebenden Befestigungsband an gewünschter Stelle befestigt werden. Optional können die Dornenplatten auch festgeschraubt werden.

Technische Daten

  • Maße (L x B x H): 49 x 4,3 x 2,0 cm
  • Material: Polypropylen
  • Dornen pro Platte: 115 Stück
  • Farbe: semi-transparent
  • Witterungsbeständig: Ja
  • UV-beständig: Ja
  • Kürzbar: Ja

Lieferumfang

  • 4 x Vogelabwehr-Platten
  • 8 x Befestigungsband
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,24 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,33 kg
Artikel-Breite:
43 mm
Artikel-Höhe:
1960 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
535 mm
Verpackungs-Tiefe:
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.