| |
|
| Artikel-Nr.: C902-50779 Herst.-Nr.: 50779 EAN/GTIN: 4003971507796 |
| |
|
| | |
| Das Vogelabwehr-Set PLUS mit 20 Edelstahl-Spikes verhindert, dass sich Vögel, Katzen oder andere Tiere auf Fensterbänken, Fassadenvorsprüngen oder Rolladen-Vorbaukästen niederlassen. Die Spikes schrecken insbesondere durch ihre Höhe von 11,1 cm ab. Die Spikeplatte hat die Maße 50 cm x 2,2 cm und lässt sich individuell kürzen. Sie ist witterungs- sowie UV-beständig und kann mit einem selbstklebenden Befestigungsband an gewünschter Stelle befestigt werden. Optional kann die Spikeplatte auch festgeschraubt werden. Technische Daten- Plattenmaße (L x B x H): 50 x 2,2 x 0,6 cm
- Plattenmaterial: Polycarbonat
- Plattenfarbe: Transparent
- Witterungsbeständig: Ja
- UV-beständig: Ja
- Spikehöhe: 11,1 cm
- Spikebreite Oberseite: 6,5 cm
- Spikebreite Unterseite: 1,5 cm
- Spikematerial: Edelstahl
- Spikestärke: 1,27 mm
Lieferumfang- 5 x Vogelabwehr-Platten
- 5 x Befestigungsband
- 100 x Edelstahl-Spikes
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,4 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,49 kg | Artikel-Breite: | 22 mm | Artikel-Höhe: | 2500 mm | Verpackungs-Breite: | 108 mm | Verpackungs-Höhe: | 535 mm | Verpackungs-Tiefe: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |