| |
|
| Artikel-Nr.: C902-51000 Herst.-Nr.: 51000 EAN/GTIN: 4003971510000 |
| |
|
| | |
| Mit der Gurtführung STANDARD wird der Rolladengurt sauber über zwei Leitrollen aus der Wand geführt. Das schlichte, aber solide Design fügt sich in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen. Die Gurtführung STANDARD ist für das Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 18-23 mm ausgelegt und hat einen Lochabstand von 45 mm. Die Gurtführung wird auf der Wand mit zwei Schrauben montiert. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Gurtbreite: 18-23 mm
- Lochabstand: 45 mm
- Maße (B x H x T): 32 x 85 x 20 mm
- Farbe: Weiß
- Montage: Schraub-Montage
- Material Leitrollen: Kunststoff
- Material Halterung: Stahl, verzinkt
LieferumfangWeitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,01 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,004 kg | Artikel-Breite: | 32 mm | Artikel-Höhe: | 85 mm | Artikel-Tiefe: | 20 mm | Verpackungs-Breite: | 87 mm | Verpackungs-Höhe: | 145 mm | Verpackungs-Tiefe: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51000 |
| | |
| |