Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung STANDARD Mini/Maxi, 45 mm, eckig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-51203
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51203
EAN/GTIN:
     4003971512035
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Mit der Gurtführung STANDARD wird das Rolladengurtband sauber aus dem Rolladenkasten geführt und die Öffnung zum Rolladen verdeckt. Durch das unauffällige Design in Weiß ist diese Gurtführung für nahezu jede Wohnumgebung geeignet. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist, den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist sowohl mit dem Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm, als auch mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm kompatibel. Sie hat einen Lochabstand von 45 mm und die Maße 65 x 17 x 7 mm. Die Gurtführung wird unter dem Rolladenkasten mit Schrauben montiert und diese anschließend Abdeckkappen verdeckt.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini/Maxi
  • Gurtbreite: 14-23 mm
  • Lochabstand: 45 mm
  • Maße (B x H x T): 65 x 17 x 7 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage

Lieferumfang

  • 1 x Gurtführung
  • 2 x Schraubenabdeckung
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,01 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,004 kg
Artikel-Breite:
65 mm
Artikel-Höhe:
17 mm
Artikel-Tiefe:
7 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: schellenberg gurtführung, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51203
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
51103
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.