Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Gurtführung STANDARD Mini, 40 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-51300
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     51300
EAN/GTIN:
     4003971513001
Suchbegriffe:
Einputzführung
Gurtführung
Leitrolle
Rolladen Gurtführung

Mit der Gurtführung STANDARD wird der Rolladengurt sauber über zwei Leitrollen aus der Wand geführt. Das schlichte, aber solide Design fügt sich in nahezu jede Wohnumgebung unauffällig ein. Für die Montage ist es wichtig zu wissen, dass der Rolladengurt durch die Gurtführung hindurch gesteckt werden muss und es somit notwendig ist den Rolladengurt auszubauen.

Die Gurtführung STANDARD ist für das Rolladensystem Mini mit einer Gurtbreite von 14 mm ausgelegt und hat einen Lochabstand von 40 mm. Die Gurtführung wird auf der Wand mit zwei Schrauben montiert.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini
  • Gurtbreite: 14 mm
  • Lochabstand: 40 mm
  • Maße (B x H x T): 20 x 55 x 13 mm
  • Farbe: Weiß
  • Montage: Schraub-Montage
  • Material Leitrollen: Kunststoff
  • Material Halterung: Stahl, verzinkt

Lieferumfang

  • 1 x Gurtführung STANDARD
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,02 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,01 kg
Artikel-Breite:
20 mm
Artikel-Höhe:
55 mm
Artikel-Tiefe:
13 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: rolladen gurtführung schellenberg, gurtführung, Schellenberg, Schellenberg Gurtführung, Schellenberg Gurtführung Standard, Gurtführung Rolladen, Schellenberg Rolladen Gurtführung, Rollo Gurtführung, Gurtführung für Rolladen, Gurtführung für Rolladengurt, Rolladenkasten Gurtführung, 51300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.