Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Rolladen-Anschlagwinkel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-52102
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     52102
EAN/GTIN:
     4003971521020
Suchbegriffe:
Rolladen Anschlagwinkel
Rollladen-Anschlagwinkel
rolladen anschlagwinkel

Die Rolladen-Anschlagwinkel in Grau verhindern das vollständige Einziehen des Rolladenpanzers in den Rolladenkasten. Sie sind sowohl für Mini- als auch für Maxi-Rolladensysteme geeignet und haben jeweils die Maße 38 x 31 x 15 mm. Die Rolladen-Anschlagwinkel werden an der Endleiste oder am untersten Profil des Rolladens mit Schrauben befestigt. Im Lieferumfang sind zwei Anschlagwinkel aus hochwertigem Kunststoff inklusive Schrauben enthalten.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Mini oder Maxi
  • Maße (B x H x T): 38 x 31 x 15 mm
  • Farbe: Grau
  • Material: Kunststoff

Lieferumfang

  • 2 x Anschlagwinkel
  • 4 x Schrauben
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,03 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,02 kg
Artikel-Breite:
38 mm
Artikel-Höhe:
31 mm
Artikel-Tiefe:
15 mm
Verpackungs-Breite:
87 mm
Verpackungs-Höhe:
145 mm
Verpackungs-Tiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Anschlagwinkel Rolladen, Schellenberg Anschlagwinkel, Rolladen Anschlagwinkel Kunststoff, Anschlagwinkel für Rolladen, 52102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.