| |
|
| Artikel-Nr.: C902-53904 Herst.-Nr.: 53904 EAN/GTIN: 4003971539049 |
| |
|
| | |
| Die Gurtwickler-Abdeckplatte DUO kann ohne den Ausbau eines vorhandenen Rolladengurtes eine alte Gurtwickler-Abdeckung ersetzen. Ihr schlichtes, zeitloses Design fügt sich unauffällig in jede Wohnumgebung ein und die Montage der Abdeckplatte DUO ist sauber und unkompliziert. Nach dem Entfernen der alten Abdeckplatte wird sie hinter den Rolladengurt geführt und mit Schrauben fixiert. Genauso einfach lässt sie sich bei Renovierungsarbeiten oder bei einem Umzug wieder demontieren. Somit eignet sich die Gurtwickler-Abdeckung besonders für Mieter. Die passenden Schrauben zum Fixieren der Abdeckplatte sowie Lochabdeckungen sind im Lieferumfang enthalten. Die Abdeckplatte DUO ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi mit einer Gurtbreite von 23 mm. Sie ist zudem geeignet für Einlasswickler mit einem Lochabstand von 185 mm oder 215 mm. Technische Daten- Rolladensystem: Maxi
- Maße: 65 x 285 x 9 mm
- Material: Kunststoff
- Kantenform: Abgerundet
- Farbe: Weiß
- Lochabstand: 185 mm oder 215 mm
Lieferumfang- 1 x Abdeckplatte DUO
- 2 x Schrauben
- 2 x Lochabdeckungen
Weitere Informationen: | | Artikel-Gewicht brutto: | 0,05 kg | Artikel-Gewicht netto: | 0,03 kg | Artikel-Breite: | 64 mm | Artikel-Höhe: | 284 mm | Artikel-Tiefe: | 9 mm | Verpackungs-Breite: | 95 mm | Verpackungs-Höhe: | 338 mm | Verpackungs-Tiefe: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |